タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

検索条件:
キーワードH100形 ブランドバンドー化学

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. シンクロプーリ H100形 BF バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,890 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ H100形 BF 1個

【種類】シンクロプーリ 【材質】機械構造用炭素鋼 【付属品】フランジ付 【形状】BF 【寸法L(mm)】47 【寸法S(mm)】2.5 【寸法B(mm)】15 【寸法W(mm)】32 【歯形】H 【寸法WA(mm)】27

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 適合ベルト幅(mm) 歯数 適合フランジ 販売価格 出荷目安 数量
00286142 14H100BF 1個 25.4 14 F6146 ¥1,890 3営業日後以内
00286185 15H100BF 1個 25.4 15 F6751 ¥2,090 3営業日後以内
00286221 16H100BF 1個 25.4 16 F7056 ¥2,190 3営業日後以内
00286264 18H100BF 1個 25.4 18 F7761 ¥2,490 3営業日後以内
00286307 19H100BF 1個 25.4 19 F8366 ¥2,790 4営業日後以内

2. シンクロプーリ H100形 AF バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ H100形 AF 1個

【適合ベルト幅(mm)】25.4 【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【形状】AF 【種類】シンクロプーリ 【寸法S(mm)】2.5 【寸法W(mm)】32 【歯形】H 【寸法WA(mm)】27

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00286133 14H100AF 1個 14 F6146 35(最大)15(最小) ¥1,790 3営業日後以内
00286176 15H100AF 1個 15 F6751 38(最大)15(最小) ¥1,890 3営業日後以内
00286212 16H100AF 1個 16 F7056 42(最大)15(最小) ¥1,890 3営業日後以内
00286255 18H100AF 1個 18 F7761 48(最大)15(最小) ¥1,890 3営業日後以内
00286291 19H100AF 1個 19 F8366 52(最大)15(最小) ¥2,090 3営業日後以内

3. シンクロプーリ H100形 E バンドー化学

バンドー化学 シンクロプーリ H100形 E

【形状】E 【寸法L(mm)】47 【適合ベルト幅(mm)】25.4 【寸法d(mm)】52(最大)30(最小) 【寸法E(mm)】10.5 【寸法B(mm)】15 【寸法W(mm)】32 【歯形】H 【寸法db(mm)】90

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 概略質量(kg) 寸法K(mm) 寸法do(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00286946 60H100E 1個 6.2 205 241.18 ¥7,973 取扱終了
00286964 72H100E 1個 7.9 250 289.69 ¥10,133 取扱終了

4. シンクロプーリ H100形 D バンドー化学

バンドー化学 シンクロプーリ H100形 D

【形状】D 【寸法L(mm)】47 【適合ベルト幅(mm)】25.4 【寸法B(mm)】15 【寸法W(mm)】32 【歯形】H 【寸法db(mm)】90

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 寸法d(mm) 概略質量(kg) 寸法E(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00286797 40H100D 1個 52(最大)20(最小) 3.8 12 ¥4,538 取扱終了
00286824 42H100D 1個 52(最大)25(最小) 4.0 12 ¥4,763 取扱終了
00286851 44H100D 1個 52(最大)25(最小) 4.1 12 ¥6,863 取扱終了
00286885 48H100D 1個 52(最大)25(最小) 4.5 12 ¥7,028 取扱終了
00286912 50H100D 1個 52(最大)25(最小) 5.0 11.5 ¥7,103 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります