タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

検索条件:
キーワードH150形 ブランドバンドー化学

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. シンクロプーリ H150形 AF バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ H150形 AF 1個

【適合ベルト幅(mm)】38.1 【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【形状】AF 【種類】シンクロプーリ 【寸法S(mm)】2.5 【寸法W(mm)】45 【歯形】H 【寸法WA(mm)】40

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00287016 14H150AF 1個 14 F6146 35(最大)15(最小) ¥2,290 4営業日後以内
00287052 15H150AF 1個 15 F6751 38(最大)15(最小) ¥2,390 4営業日後以内
00287095 16H150AF 1個 16 F7056 42(最大)15(最小) ¥2,490 3営業日後以内
00287156 18H150AF 1個 18 F7761 48(最大)15(最小) ¥2,590 3営業日後以内
00287217 19H150AF 1個 19 F8366 52(最大)15(最小) ¥2,590 4営業日後以内

2. シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ H150形 BF 1個

【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【形状】BF 【種類】シンクロプーリ 【寸法L(mm)】60 【適合ベルト幅(mm)】38.1 【寸法S(mm)】2.5 【寸法B(mm)】15 【寸法W(mm)】45 【歯形】H 【寸法WA(mm)】40

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00287025 14H150BF 1個 14 F6146 26(最大)15(最小) ¥2,990 4営業日後以内
00287061 15H150BF 1個 15 F6751 30(最大)15(最小) ¥2,790 4営業日後以内
00287104 16H150BF 1個 16 F7056 30(最大)15(最小) ¥2,890 4営業日後以内
00287165 18H150BF 1個 18 F7761 32(最大)15(最小) ¥2,990 4営業日後以内
00287226 19H150BF 1個 19 F8366 32(最大)15(最小) ¥3,390 3営業日後以内

3. シンクロプーリ H150形 E バンドー化学

バンドー化学 シンクロプーリ H150形 E

【適合ベルト幅(mm)】38.1

タイミングプーリー

4. シンクロプーリ H150形 D バンドー化学

バンドー化学 シンクロプーリ H150形 D

【適合ベルト幅(mm)】38.1

タイミングプーリー

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

  バンドー化学特集

タイミングプーリーの新着商品

STSプーリ S5M バンドー化学

STSプーリ S5M バンドー化学 ¥1,190 〜

STSプーリ S4.5M バンドー化学

STSプーリ S4.5M バンドー化学 ¥899 〜

STSプーリ S14M バンドー化学

STSプーリ S14M バンドー化学 ¥8,890 〜

≫タイミングプーリーの新着商品をもっと見る