タイミングプーリー "H200形" バンドー化学 【通販モノタロウ】プーリー:ベアリング/機械部品/キャスター

タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

検索条件:
キーワードH200形 ブランドバンドー化学

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. シンクロプーリ H200形 BF バンドー化学

販売価格 ¥2,690 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ H200形 BF 1個

【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【形状】BF 【種類】シンクロプーリ 【寸法L(mm)】74 【適合ベルト幅(mm)】50.8 【寸法S(mm)】2.5 【寸法B(mm)】15 【寸法W(mm)】59 【歯形】H 【寸法WA(mm)】54

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00287043 14H200BF 1個 14 F6146 26(最大)15(最小) ¥2,690 4営業日後以内
00287086 15H200BF 1個 15 F6751 30(最大)15(最小) ¥3,290 4営業日後以内
00287122 16H200BF 1個 16 F7056 30(最大)15(最小) ¥3,390 4営業日後以内
00287183 18H200BF 1個 18 F7761 32(最大)15(最小) ¥3,690 4営業日後以内
00287244 19H200BF 1個 19 F8366 32(最大)15(最小) ¥3,990 4営業日後以内

2. シンクロプーリ H200形 AF バンドー化学

販売価格 ¥2,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ H200形 AF 1個

【適合ベルト幅(mm)】50.8 【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【形状】AF 【種類】シンクロプーリ 【寸法S(mm)】2.5 【寸法W(mm)】59 【歯形】H 【寸法WA(mm)】54

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00287034 14H200AF 1個 14 F6146 35(最大)15(最小) ¥2,490 4営業日後以内
00287077 15H200AF 1個 15 F6751 38(最大)15(最小) ¥2,790 4営業日後以内
00287113 16H200AF 1個 16 F7056 42(最大)15(最小) ¥2,890 4営業日後以内
00287174 18H200AF 1個 18 F7761 48(最大)15(最小) ¥2,990 4営業日後以内
00287235 19H200AF 1個 19 F8366 52(最大)15(最小) ¥3,390 4営業日後以内

3. シンクロプーリ H200形 E バンドー化学

バンドー化学 シンクロプーリ H200形 E

【適合ベルト幅(mm)】50.8

タイミングプーリー

4. シンクロプーリ H200形 D バンドー化学

バンドー化学 シンクロプーリ H200形 D

【適合ベルト幅(mm)】50.8

タイミングプーリー

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります