タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

検索条件:
キーワードH300形 ブランドバンドー化学

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. シンクロプーリ H300形 BF バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,790 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ H300形 BF 1個

【種類】シンクロプーリ 【材質】機械構造用炭素鋼 【付属品】フランジ付 【形状】BF 【寸法L(mm)】100 【寸法S(mm)】2.5 【寸法B(mm)】15 【寸法W(mm)】85 【歯形】H 【寸法WA(mm)】80

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 適合ベルト幅(mm) 歯数 適合フランジ 販売価格 出荷目安 数量
00287147 16H300BF 1個 76.2 16 F7056 ¥3,790 3営業日後以内
00287201 18H300BF 1個 76.2 18 F7761 ¥4,690 4営業日後以内
00287262 19H300BF 1個 76.2 19 F8366 ¥5,290 4営業日後以内
00287323 20H300BF 1個 76.2 20 F8871 ¥5,590 4営業日後以内
00287384 21H300BF 1個 76.2 21 F9575 ¥5,690 4営業日後以内

2. シンクロプーリ H300形 AF バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,690 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ H300形 AF 1個

【適合ベルト幅(mm)】76.2 【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【形状】AF 【種類】シンクロプーリ 【寸法S(mm)】2.5 【寸法W(mm)】85 【歯形】H 【寸法WA(mm)】80

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00287131 16H300AF 1個 16 F7056 42(最大)15(最小) ¥3,690 3営業日後以内
00287192 18H300AF 1個 18 F7761 48(最大)15(最小) ¥3,790 4営業日後以内
00287253 19H300AF 1個 19 F8366 52(最大)15(最小) ¥3,990 4営業日後以内
00287314 20H300AF 1個 20 F8871 55(最大)15(最小) ¥4,390 4営業日後以内
00287375 21H300AF 1個 21 F9575 58(最大)15(最小) ¥4,690 4営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります