タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

検索条件:
キーワードL050形 ブランドバンドー化学

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. シンクロプーリ L050形 AF バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,290 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ L050形 AF 1個

【寸法K(mm)】- 【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【形状】AF 【種類】シンクロプーリ 【適合ベルト幅(mm)】12.7 【寸法S(mm)】2.5 【寸法W(mm)】19 【歯形】L 【寸法WA(mm)】14

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 寸法d(mm)(最大/最小) 適合フランジ 販売価格 出荷目安 数量
00285135 10L050AF 1個 10 19/8 F3925 ¥1,290 3営業日後以内
00285153 12L050AF 1個 12 22/8 F4531 ¥1,390 3営業日後以内
00285196 14L050AF 1個 14 27/10 F4836 ¥1,490 3営業日後以内
00285232 15L050AF 1個 15 29/10 F4836 ¥1,590 3営業日後以内
00285275 16L050AF 1個 16 32/10 F5541 ¥1,590 3営業日後以内

2. シンクロプーリ L050形 BF バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ L050形 BF 1個
レビュー:(1)

【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【形状】BF 【種類】シンクロプーリ 【寸法L(mm)】31 【適合ベルト幅(mm)】12.7 【寸法S(mm)】2.5 【寸法B(mm)】12 【寸法W(mm)】19 【寸法K(mm)】- 【歯形】L 【寸法WA(mm)】14

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00285144 10L050BF 1個 10 F3925 12(最大)8(最小) ¥1,390 3営業日後以内
00285162 12L050BF 1個 12 F4531 17(最大)8(最小) ¥1,590 3営業日後以内
00285205 14L050BF 1個 14 F4836 20(最大)10(最小) ¥1,690 3営業日後以内
00285241 15L050BF 1個 15 F4836 20(最大)10(最小) ¥1,790 3営業日後以内
00285284 16L050BF 1個 16 F5541 32(最大)10(最小) ¥1,890 3営業日後以内

3. シンクロプーリ L050形 D バンドー化学

バンドー化学 シンクロプーリ L050形 D

【形状】D 【寸法L(mm)】31 【適合ベルト幅(mm)】12.7 【適合フランジ】- 【寸法E(mm)】6.5 【寸法B(mm)】12 【寸法W(mm)】19 【歯形】L

タイミングプーリー

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

  バンドー化学特集

タイミングプーリーの新着商品

STSプーリ S5M バンドー化学

STSプーリ S5M バンドー化学 ¥1,190 〜

STSプーリ S4.5M バンドー化学

STSプーリ S4.5M バンドー化学 ¥899 〜

STSプーリ S14M バンドー化学

STSプーリ S14M バンドー化学 ¥8,890 〜

≫タイミングプーリーの新着商品をもっと見る