タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

検索条件:
キーワードL075形 ブランドバンドー化学

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. シンクロプーリ L075形 AF バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,290 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ L075形 AF 1個

【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【形状】AF 【種類】シンクロプーリ 【適合ベルト幅(mm)】19 【寸法S(mm)】2.5 【寸法W(mm)】26 【歯形】L 【寸法WA(mm)】21

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法d(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00285171 12L075AF 1個 12 F4531 22(最大)8(最小) ¥1,290 3営業日後以内
00285214 14L075AF 1個 14 F4836 27(最大)10(最小) ¥1,390 3営業日後以内
00285257 15L075AF 1個 15 F4836 29(最大)10(最小) ¥1,390 3営業日後以内
00285293 16L075AF 1個 16 F5541 32(最大)10(最小) ¥1,490 3営業日後以内
00285336 18L075AF 1個 18 F6146 37(最大)12(最小) ¥1,690 3営業日後以内

2. シンクロプーリ L075形 BF バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ L075形 BF 1個

【種類】シンクロプーリ 【材質】機械構造用炭素鋼 【付属品】フランジ付 【形状】BF 【寸法L(mm)】38 【寸法S(mm)】2.5 【寸法B(mm)】12 【寸法W(mm)】26 【歯形】L 【寸法WA(mm)】21

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 適合ベルト幅(mm) 歯数 適合フランジ 販売価格 出荷目安 数量
00285187 12L075BF 1個 19 12 F4531 ¥1,490 3営業日後以内
00285223 14L075BF 1個 19 14 F4836 ¥1,590 3営業日後以内
00285266 15L075BF 1個 19 15 F4836 ¥1,690 3営業日後以内
00285302 16L075BF 1個 19 16 F5541 ¥1,690 3営業日後以内
00285345 18L075BF 1個 19 18 F6146 ¥1,790 3営業日後以内

3. シンクロプーリ L075形 D バンドー化学

バンドー化学 シンクロプーリ L075形 D

【形状】D 【寸法L(mm)】38 【適合ベルト幅(mm)】19 【寸法B(mm)】12 【寸法W(mm)】26 【歯形】L

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 寸法d(mm) 概略質量(kg) 寸法E(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00286081 60L075D 1個 40(最大)20(最小) 2.6 10 ¥5,460 取扱終了
00286106 72L075D 1個 50(最大)25(最小) 4.0 9.5 ¥7,800 取扱終了
00286124 84L075D 1個 50(最大)25(最小) 4.9 9.5 ¥9,533 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります