タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

本日11月15日(木)は、ベアリング・伝導機器カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000018181115
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
キーワードXL037形 ブランドバンドー化学

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. シンクロプーリ XL037形 BF バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ XL037形 BF 1個

【種類】シンクロプーリ 【材質】機械構造用炭素鋼 【付属品】フランジ付 【形状】BF 【寸法L(mm)】25 【寸法S(mm)】2.5 【寸法B(mm)】9 【寸法W(mm)】16 【歯形】XL 【寸法WA(mm)】11

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 適合ベルト幅(mm) 歯数 適合フランジ 販売価格 出荷目安 数量
00284392 16XL037BF 1個 9.5 16 F3220 ¥1,390 0営業日後以内
00284417 18XL037BF 1個 9.5 18 F3525 ¥1,390 3営業日後以内
00284435 19XL037BF 1個 9.5 19 F3525 ¥1,490 3営業日後以内
00284453 20XL037BF 1個 9.5 20 F3525 ¥1,590 3営業日後以内
00284471 21XL037BF 1個 9.5 21 F3925 ¥1,590 3営業日後以内

2. シンクロプーリ XL037形 AF バンドー化学

販売価格(税別)   ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ XL037形 AF 1個

【形状】AF 【付属品】フランジ付 【材質】機械構造用炭素鋼 【種類】シンクロプーリ 【適合ベルト幅(mm)】9.5 【寸法S(mm)】2.5 【寸法W(mm)】16 【歯形】XL 【寸法WA(mm)】11

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 寸法d(mm)(最大/最小) 寸法db(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00284322 10XL037AF 1個 10 8/5 -  ¥699 0営業日後以内
00284331 11XL037AF 1個 11 8/5 - ¥999 4営業日後以内
00284347 12XL037AF 1個 12 11/5 - ¥1,090 3営業日後以内
00284356 13XL037AF 1個 13 13/6 - ¥1,090 3営業日後以内
00284365 14XL037AF 1個 14 13/6 - ¥1,190 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります