タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

検索条件:
キーワードS8M形 ブランド三ツ星ベルト

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥3,390 〜
4営業日後以内から出荷目安:62日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S8M形 1個

【特長】高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 種類 呼び幅 材質 販売価格 出荷目安 数量
36153826 P19S8M0150A 1個 タイミングプーリ 15 鋼材 ¥3,390 4営業日後以内
36153941 P24S8M0150A 1個 タイミングプーリ 15 鋼材 ¥3,690 4営業日後以内
36154124 P34S8M0150A 1個 タイミングプーリ 15 鋼材 ¥4,990 4営業日後以内
36154151 P36S8M0150A 1個 タイミングプーリ 15 鋼材 ¥4,990 4営業日後以内
36154273 P48S8M0150A 1個 タイミングプーリ 15 鋼材 ¥8,490 4営業日後以内

2. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,990 〜
6営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(459種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 1個

【形状】フランジ有 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】3.5 【呼び幅(mm)】25 【表面処理】未処理 【寸法W(mm)】28 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】35 【材質(プーリ)】鋼材

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径(mm) 軸穴径d(Φmm) 歯数 販売価格 出荷目安 数量
58508676 S1-18S8M0250AF-12T3K 1個 12 12 18 ¥5,990 6営業日後以内
58508685 S1-18S8M0250AF-14T3K 1個 14 14 18 ¥5,990 6営業日後以内
58508694 S1-18S8M0250AF-15T3K 1個 15 15 18 ¥5,990 8日
58508703 S1-18S8M0250AF-16T3K 1個 16 16 18 ¥5,990 6営業日後以内
58508712 S1-18S8M0250AF-17T3K 1個 17 17 18 ¥5,990 6営業日後以内

3. スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥3,290 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 1個

【特長】タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。 【寸法H(mm)】3.5 【プーリー】A形 【適合ベルト】S8M

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径d(Φmm) 種類 適合ベルト幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35270225 P18-S8M-0150A 1個 (min)12/(max)20 タイミングプーリ 15 ¥3,290 4営業日後以内
35270234 P20-S8M-0150A 1個 (min)12/(max)22 タイミングプーリ 15 ¥3,390 3営業日後以内
35270243 P21-S8M-0150A 1個 (min)12/(max)24 タイミングプーリ 15 ¥3,490 4営業日後以内
35270252 P22-S8M-0150A 1個 (min)12/(max)25 タイミングプーリ 15 ¥3,490 3営業日後以内
35270277 P25-S8M-0150A 1個 (min)16/(max)29 タイミングプーリ 15 ¥3,790 3営業日後以内

4. スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥3,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 1個
レビュー:(1)

【特長】タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。 【種類】タイミングプーリ 【材質】鋼材 【寸法H(mm)】3.5 【プーリー】B形 【適合ベルト】S8M

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径d(Φmm) 適合ベルト幅(mm) 呼び幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35270706 P18-S8M-0150B 1個 (min)12/(max)20 15 150 ¥3,790 4営業日後以内
35270715 P20-S8M-0150B 1個 (min)12/(max)22 15 150 ¥3,890 4営業日後以内
35270724 P21-S8M-0150B 1個 (min)12/(max)24 15 150 ¥3,990 4営業日後以内
35270733 P22-S8M-0150B 1個 (min)12/(max)25 15 150 ¥3,990 4営業日後以内
35270742 P24-S8M-0150B 1個 (min)12/(max)28 15 150 ¥4,190 4営業日後以内

5. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥7,780 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(459種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質(プーリ)】鋼材 【形状】フランジ有 【寸法H(mm)】3.5 【表面処理】無電解ニッケルメッキ 【寸法W(mm)】28 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】35

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 軸穴径(mm) 呼び幅(mm) 歯数 販売価格 出荷目安 数量
58526937 S3-18S8M0250AF-12T3K 1個 12 25 18 ¥7,780 11日
58526946 S3-18S8M0250AF-14T3K 1個 14 25 18 ¥7,780 11日
58526955 S3-18S8M0250AF-15T3K 1個 15 25 18 ¥7,780 11日
58526964 S3-18S8M0250AF-16T3K 1個 16 25 18 ¥7,780 11日
58526973 S3-18S8M0250AF-17T3K 1個 17 25 18 ¥7,780 11日

6. スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥3,290 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S8M形 1個

【特長】標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。 【種類】タイミングプーリ 【ピッチ(mm)】8 【歯形】S8M 【寸法PLD(mm)】0.686

タイミングプーリー

7. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥6,580 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(459種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染) 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質(プーリ)】鋼材 【形状】フランジ有 【寸法H(mm)】3.5 【表面処理】黒染 【寸法W(mm)】28 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】35

タイミングプーリー

8. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥6,690 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(405種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質(プーリ)】鋼材 【形状】フランジ有 【寸法H(mm)】3.5 【表面処理】未処理 【寸法W(mm)】44 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】51

タイミングプーリー

9. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥7,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(405種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質(プーリ)】鋼材 【形状】フランジ有 【寸法H(mm)】3.5 【表面処理】黒染 【寸法W(mm)】44 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】51

タイミングプーリー

10. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥9,380 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(405種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質(プーリ)】鋼材 【形状】フランジ有 【寸法H(mm)】3.5 【表面処理】無電解ニッケルメッキ 【寸法W(mm)】44 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】51

タイミングプーリー

11. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,480 〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(459種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 1個
レビュー:(1)

【形状】フランジ有 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】3.5 【呼び幅(mm)】15 【表面処理】未処理 【寸法W(mm)】17 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】24 【材質(プーリ)】鋼材

タイミングプーリー

12. スーパートルクタイミングプーリ S8M形 W形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S8M形 W形 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質】鋳物 【歯数】72 【寸法H(mm)】3.5 【寸法D(Φmm)】110 【寸法K(mm)】23 【寸法E(Φmm)】158 【プーリー】W形 【ピッチ径(Φmm)】183.35 【適合ベルト】S8M 【外径OD(Φmm)】181.97

タイミングプーリー

13. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(459種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質(プーリ)】鋼材 【形状】フランジ有 【寸法H(mm)】3.5 【表面処理】黒染 【寸法W(mm)】33 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】40

タイミングプーリー

14. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,980 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(459種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質(プーリ)】鋼材 【形状】フランジ有 【寸法H(mm)】3.5 【表面処理】黒染 【寸法W(mm)】17 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】24

タイミングプーリー

15. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥6,480 〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(459種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 1個

【形状】フランジ有 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】3.5 【呼び幅(mm)】30 【表面処理】未処理 【寸法W(mm)】33 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】40 【材質(プーリ)】鋼材

タイミングプーリー

16. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥7,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(459種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質(プーリ)】鋼材 【形状】フランジ有 【寸法H(mm)】3.5 【表面処理】無電解ニッケルメッキ 【寸法W(mm)】33 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】40

タイミングプーリー

17. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(459種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 1個

【種類】タイミングプーリ 【材質(プーリ)】鋼材 【形状】フランジ有 【寸法H(mm)】3.5 【表面処理】無電解ニッケルメッキ 【寸法W(mm)】17 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】24

タイミングプーリー

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります