タイミングプーリー "XL037形" 三ツ星ベルト 【通販モノタロウ】プーリー:ベアリング/機械部品/キャスター

タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

検索条件:
キーワードXL037形 ブランド三ツ星ベルト

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. タイミングプーリ XL037形 W形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥3,290 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ XL037形 W形 1個

【特長】タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。 【材質】鋳物 【種類】タイミングプーリ 【適合ベルト幅(mm)】9.5 【呼び幅(mm)】37 【寸法D(Φmm)】38 【寸法G(mm)】5 【寸法K(mm)】10 【プーリー】W形 【寸法LA(mm)】15 【寸法Lw(mm)】25 【適合ベルト】XL

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 寸法E(Φmm) 軸穴径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35267732 P48-XL-037W 1個 48 64 (min)10/(max)26 ¥3,290 4営業日後以内
35267741 P50-XL-037W 1個 50 67 (min)12/(max)26 ¥3,490 4営業日後以内

2. タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥969 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ XL037形 B形 1個

【特長】タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】2 【適合ベルト幅(mm)】9.5 【呼び幅(mm)】37 【プーリー】B形 【寸法LA(mm)】15 【歯幅W(mm)】11 【適合ベルト】XL

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 材質 歯数 適合フランジ 販売価格 出荷目安 数量
35267565 P16-XL-037B 1個 焼結合金 16 F-103120 ¥969 3営業日後以内
35267574 P18-XL-037B 1個 焼結合金 18 F-103322 ¥999 3営業日後以内
35267583 P20-XL-037B 1個 焼結合金 20 F-103826 ¥1,090 4営業日後以内
35267592 P22-XL-037B 1個 焼結合金 22 F-104328 ¥1,090 3営業日後以内
35267601 P24-XL-037B 1個 焼結合金 24 F-104432 ¥1,190 3営業日後以内

3. タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥3,590 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染) 1個

【形状】フランジ有 【種類】タイミングプーリ 【寸法H(mm)】2.5 【呼び幅(mm)】15 【表面処理】黒染 【寸法W(mm)】17 【加工】タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 【寸法LA(mm)】22 【材質(プーリ)】鋼材

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 軸穴径(mm) 寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
58490311 S2-18S5M0150AF-10T3K 1個 18 10 33 ¥3,590 11日
58490327 S2-18S5M0150AF-11T3K 1個 18 11 33 ¥3,590 11日
58490381 S2-20S5M0150AF-10T3K 1個 20 10 35 ¥3,690 11日
58490397 S2-20S5M0150AF-11T3K 1個 20 11 35 ¥3,690 11日
58490406 S2-20S5M0150AF-12T3K 1個 20 12 35 ¥3,690 11日

4. タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ XL037形 C形 1個

【特長】タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。 【寸法H(mm)】2 【適合ベルト幅(mm)】9.5 【寸法K(mm)】10 【寸法LB(mm)】23 【プーリー】C形 【歯幅W(mm)】11 【適合ベルト】XL

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 適合フランジ 寸法D(Φmm) 軸穴径d(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
35267687 P10-XL-037C 1個 F-102312 23 (min)4/(max)8 ¥729 4営業日後以内
35267696 P11-XL-037C 1個 F-102513 25 (min)5/(max)9 ¥749 4営業日後以内
35267705 P12-XL-037C 1個 F-102514 25 (min)6/(max)10 ¥759 4営業日後以内
35267714 P14-XL-037C 1個 F-102818 28 (min)6/(max)14 ¥839 5営業日後以内

5. タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥729 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ XL形 1個
レビュー:(1)

【種類】タイミングプーリ 【ピッチ(mm)】5.08 【歯形】XL 【呼び幅】037(9.5mm)

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 付属品 材質 形状 販売価格 出荷目安 数量
47863304 10XL037C 1個 フランジ 焼結金属 C形 ¥729 1営業日後以内
47864126 11XL037C 1個 フランジ 焼結金属 C形 ¥749 8日
47865632 12XL037C 1個 フランジ 焼結金属 C形 ¥759 1営業日後以内
47867285 14XL037C 1個 フランジ 焼結金属 C形 ¥839 2営業日後以内
47873445 15XL037C 1個 フランジ 焼結金属 C形 ¥919 1営業日後以内

6. タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥919 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ XL形 1個
レビュー:(1)

【呼び幅】37

タイミングプーリー

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります