タイミングプーリー "下穴品" 片山チエン(KANA) 出荷目安:翌々日 【通販モノタロウ】プーリー:ベアリング/機械部品/キャスター

タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。

検索条件:
キーワード下穴品 ブランド片山チエン(KANA) 出荷目安翌々日

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格 ¥532 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ 1個
レビュー:(6)

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現 【付属品】フランジ 【材質】プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 【形状】BF 【タイプ】XL037(W/11、H2.0) 【種類】タイミングプーリ 【仕上】下穴径は最小径H7に仕上げています 【寸法LA(mm)】15

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 寸法d(mm)(最大/最小) 歯数 適合フランジ 販売価格 出荷目安 数量
33036394 K16XL037BF
CADデータ
1個 10/6 16 KTF-103120 ¥532 0営業日後以内
33036403 K18XL037BF
CADデータ
1個 12/6 18 KTF-103322 ¥551 0営業日後以内
33036412 K19XL037BF
CADデータ
1個 12/6 19 KTF-103522 ¥566 0営業日後以内
33036421 K20XL037BF
CADデータ
1個 14/8 20 KTF-103826 ¥580 0営業日後以内
33036446 K22XL037BF
CADデータ
1個 16/8 22 KTF-104328 ¥589 0営業日後以内

2. Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ 1個
レビュー:(6)

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現 【付属品】フランジ 【材質】プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 【形状】CF 【タイプ】XL037(W/11、H2.0) 【種類】タイミングプーリ 【仕上】下穴径は最小径H7に仕上げています 【寸法K(mm)】10 【寸法LC(mm)】23

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33036342 K10XL037CF
CADデータ
1個 10 KTF-102312 23 ¥399 0営業日後以内
33036351 K11XL037CF
CADデータ
1個 11 KTF-102513 25 ¥404 0営業日後以内
33036367 K12XL037CF
CADデータ
1個 12 KTF-102514 25 ¥414 0営業日後以内
33036376 K14XL037CF
CADデータ
1個 14 KTF-102818 28 ¥456 0営業日後以内
33036385 K15XL037CF
CADデータ
1個 15 KTF-102818 28 ¥499 0営業日後以内

3. Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格   ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現 【付属品】フランジ 【材質】プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 【形状】AF 【タイプ】L050(W/14、H2.5) 【種類】タイミングプーリ 【仕上】下穴径は最小径H7に仕上げています 【寸法LA(mm)】19

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33036665 K10L050AF
CADデータ
1個 10 KTF-103522 35 ¥689 0営業日後以内
33036692 K15L050AF
CADデータ
1個 15 KTF-165136 51  ¥699 0営業日後以内
33036884 K44L050AF
CADデータ
1個 44 KTF-16138125 138 ¥2,490 0営業日後以内

4. Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格   ¥1,012 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ 1個

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現 【付属品】フランジ 【材質】プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 【形状】BF 【タイプ】L075(W/21、H2.5) 【種類】タイミングプーリ 【仕上】下穴径は最小径H7に仕上げています 【寸法LA(mm)】26

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33037514 K36L075BF
CADデータ
1個 36 KTF-1611590 115  ¥1,990 0営業日後以内

5. Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格 ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ 1個

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現 【付属品】フランジ 【材質】プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 【形状】BF 【タイプ】L050(W/14、H2.5) 【種類】タイミングプーリ 【仕上】下穴径は最小径H7に仕上げています 【寸法LA(mm)】19

タイミングプーリー
注文コード 品番 内容量 歯数 適合フランジ 寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33036893 K10L050BF
CADデータ
1個 10 KTF-103522 35 ¥789 0営業日後以内

6. スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格 ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
片山チエン(KANA) スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ 1個

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現 【付属品】フランジ 【材質】プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 【形状】AF 【タイプ】S5M100(W/11、H2.5) 【種類】タイミングプーリ 【仕上】下穴径は最小径H7に仕上げています 【寸法LA(mm)】16

タイミングプーリー

戻る ページ: 1 次へ

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります