PC・CPUスタンド :「アクセサリー 収納」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン 質量(g)約755 適合サイズ11~15.6インチ 最大荷重(kg)3 寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時) 角度調節無段階
1個
4,479 税込4,927
欠品中

クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様。 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます。・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます。・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます。・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です。 ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書 材質スチール、合板 質量(kg)約2.53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250 天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50 最大荷重(kg)20
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ 材質アルミ合金、シリコン 寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150 適合サイズ~15.6インチまでのノートPC 最大荷重(kg)15 角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。 6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と。 直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。 滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。 折りたたみ可能なコンパクト設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ 材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン 寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165 適合サイズ11~15.6インチまでのノートPC 最大荷重(kg)5 角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷