検索条件:

39件中 1件〜39件

並び替え:

1. 防水ゴムキャップ 接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥549 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 接地2P 1個ほか
レビュー:(5)

【種類】プラグ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【適合電線(mm2)】1.25・2

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 形状 寸法A(mm) 寸法B(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
89312142 WF75159 1個 平刃タイプ     ¥549 0営業日後以内
08729235 WF7515K 1個   60 39 ¥545 取扱終了
08730154 WF7515K 1箱(10個入)   60 39 ¥4,760 取扱終了

2. 接地2P15A125V タフキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 接地2P15A125V タフキャップ 1個
レビュー:(8)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【適合電線(mm2)】0.75・1.25・2

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35183032 WF5015B 1個 ブラック ¥399 0営業日後以内
35183041 WF5015W 1個 ミルキーホワイト ¥399 0営業日後以内

3. ゴムキャップ 接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥329 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ 接地2P 1個ほか
レビュー:(2)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【色】黒 【寸法A(mm)】50

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 タイプ 寸法B(Φmm) 寸法C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09888033 WF7004 1個 圧着端子結線否 39 10 ¥329 0営業日後以内
89752047 WF7005K 1個 圧着端子結線可 32   ¥329 0営業日後以内
09888015 WF7005 1個 圧着端子結線可 32   ¥311 取扱終了
09888024 WF7005 1箱(10個) 圧着端子結線可 32   ¥3,244 取扱終了
09888042 WF7004 1箱(10個) 圧着端子結線否 39   ¥2,870 取扱終了

4. プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ 平刃形接地2P 1個
レビュー:(6)

【特長】電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】15 【電線接続方式】圧着端子式 【適合圧着端子】R2-4

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 差込口形状 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
08558934 7112GR-IV-New 1個 125 接地2P 15A 125V ゴムカバー ¥569 0営業日後以内
08558943 7112GR-New 1個 125 接地2P 15A 125V ゴムカバー ¥529 0営業日後以内
10370796 7112GN 1個 125 接地2P 15A 125V ナイロンカバー ¥599 0営業日後以内
10370857 7112GN-IV 1個 125 接地2P 15A 125V ナイロンカバー ¥599 0営業日後以内
10370805 7122GR 1個 250 接地2P 15A 250V ゴムカバー ¥749 0営業日後以内

5. 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥318
明工社 接地2P15Aゴムプラグ 1個
レビュー:(4)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【対応】RoHS 【仕様】セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 【寸法A(Φmm)】36 【寸法B(mm)】50 【寸法C(Φmm)】8.3〜13 【適合圧着端子】(0.75〜1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 【適合電線(mm2)】1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75〜2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 【トラスコ品番】255-3759

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10241366 ME2538 1個 ¥318 0営業日後以内

6. 防水プラグ接地2P 明工社

販売価格(税別) ¥599
明工社 防水プラグ接地2P 1個
レビュー:(3)

【特長】ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V 【仕様】防水/○ 【質量(g)】90 【適合電線(mm2)】2CT1.25〜2VCT2 【トラスコ品番】309-9857

プラグ/キャップ

7. 接地15Aタフキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 接地15Aタフキャップ 1個
レビュー:(4)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V 【適合電線(mm2)】0.75・1.25・2

プラグ/キャップ

8. ゴムプラグ接地2P オーム電機

販売価格(税別) ¥319
オーム電機 ゴムプラグ接地2P 1個

【特長】露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き 【種類】プラグ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【適合規格】PSE 【適合電線】VCTF(ビニキャブコード) 【適合電線(mm2)】2

プラグ/キャップ

9. 接地2P15A防水プラグ 明工社

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 接地2P15A防水プラグ 1個
レビュー:(1)

【特長】工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【対応】RoHS 【仕様】セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 【寸法A(Φmm)】39 【寸法B(mm)】60 【寸法C(Φmm)】11〜13 【適合圧着端子】(0.75〜1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2

プラグ/キャップ

10. 医用接地形プラグ(JIS-T1021) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,190
パナソニック(Panasonic) 医用接地形プラグ(JIS-T1021) 1個
レビュー:(4)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【結線方式】引締端子式

プラグ/キャップ

11. 医用接地プラグ 明工社

販売価格(税別) ¥1,190
明工社 医用接地プラグ 1個
レビュー:(7)

【特長】医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V引掛形

プラグ/キャップ

12. ゴムプラグ 接地2P 明工社

販売価格(税別) ¥359
明工社 ゴムプラグ 接地2P 1個
レビュー:(3)

【特長】セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V 【仕様】非防水 【質量(g)】50 【適合電線(mm2)】2CT0.75〜2 VCT1.25・2 【トラスコ品番】381-6893

プラグ/キャップ

13. 防水ゴムキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 1個

【種類】プラグ 【極数】接地2P 【仕様】キャップ 【色】ブラック

プラグ/キャップ

14. キャップ 接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) キャップ 接地2P 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P

プラグ/キャップ

15. UL・CSA接地15Aキャップ(125V) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥439
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) UL・CSA接地15Aキャップ(125V) 1個
レビュー:(1)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【結線方式】引締端子式 【色】ブラック 【寸法A(mm)】49.5 【寸法B(mm)】38 【適合電線(mm2)】1.25・2

プラグ/キャップ

16. 防水ゴムプラグ接地2P オーム電機

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
オーム電機 防水ゴムプラグ接地2P 1個

【特長】接地2Pの防水プラグです。 セフティーワッシャ付 【種類】プラグ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【適合規格】PSE 【適合電線】VCT(ビニキャブコード) 【適合電線(mm2)】2

プラグ/キャップ

17. ゴムキャップ(非防水) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ(非防水) 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【色】ブラック

プラグ/キャップ

18. プラグ平刃形 接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥649 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ平刃形 接地2P 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】20 【タイプ】ゴムカバー 【適合コードコネクタボディ】-

プラグ/キャップ

19. 接地ゴムプラグ SK-11

販売価格(税別) ¥539
1営業日後以内
SK-11 接地ゴムプラグ 1個

【特長】電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。【用途】掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】AC125 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【タイプ】アースピンタイプ

プラグ/キャップ

20. 接地防水プラグ SK-11

販売価格(税別) ¥799
1営業日後以内
SK-11 接地防水プラグ 1個

【特長】電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。【用途】掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】AC125 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【タイプ】アースピンタイプ 【対応】防雨

プラグ/キャップ

21. 125V/15A プラグ(接地2P) エスコ

販売価格(税別) ¥310
3営業日後以内
エスコ 125V/15A プラグ(接地2P) 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【エスコ品番】EA940BZ-13

プラグ/キャップ

22. プラグ接地2Pグリップ付 明工社

販売価格(税別) ¥229 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 プラグ接地2Pグリップ付 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】15

プラグ/キャップ

23. 平刃形ハイパープラグ アメリカン電機

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
アメリカン電機 平刃形ハイパープラグ 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

プラグ/キャップ

24. 250V/15A 防水型プラグ エスコ

販売価格(税別) ¥900
2営業日後以内
エスコ 250V/15A 防水型プラグ 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V 【エスコ品番】EA940BL-1

プラグ/キャップ

25. 接地ゴムプラグ H&H

販売価格(税別) ¥699
2営業日後以内
H&H 接地ゴムプラグ 1個

【特長】工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【適合電線(mm2)】1CT2CT(0.75〜2)、2PNCT(0.75〜2)、VCT(S)(0.75〜2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25〜2) 【適合端子】0.75〜1.25(R1.25〜3.5)R2〜3.5

プラグ/キャップ

26. 15A 125V 接地防水プラグ(S形) 明工社

販売価格(税別) ¥519
3営業日後以内
明工社 15A 125V 接地防水プラグ(S形) 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

プラグ/キャップ

27. 15A 125V 接地プラグ(グリップ付) (黒) 明工社

販売価格(税別) ¥209
3営業日後以内
明工社 15A 125V 接地プラグ(グリップ付) (黒) 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

プラグ/キャップ

28. 情報ラック用DC接地プラグ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,290
4営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 情報ラック用DC接地プラグ 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】DC48 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 48V 【結線方式】巻締端子式

プラグ/キャップ

29. 防水コンセント用ゴムキャップ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥539
3営業日後以内
東芝ライテック 防水コンセント用ゴムキャップ 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

プラグ/キャップ

30. 15A 250V 接地ゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥379
3営業日後以内
明工社 15A 250V 接地ゴムプラグ 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V

プラグ/キャップ

31. 15A 250V 接地プラグ(グリップ付) (黒) 明工社

販売価格(税別) ¥299
3営業日後以内
明工社 15A 250V 接地プラグ(グリップ付) (黒) 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V

プラグ/キャップ

32. 医用接地形プラグ(JIS-T1021-2008) パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) 医用接地形プラグ(JIS-T1021-2008)
レビュー:(1)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【結線方式】引締端子式

プラグ/キャップ

33. 防水ゴムプラグ接地2P 大阪魂

大阪魂 防水ゴムプラグ接地2P
レビュー:(7)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【適合規格】PSE 【適合電線】VCT(ビニキャブコード) 【適合電線(mm2)】2

プラグ/キャップ

34. ゴムプラグ接地2P 大阪魂

大阪魂 ゴムプラグ接地2P
レビュー:(10)

【特長】耐衝撃性に優れています。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【適合規格】PSE 【適合電線】VCTF(ビニキャブコード) 【適合電線(mm2)】2

プラグ/キャップ

35. 医用接地プラグ15A.125V 明工社

明工社 医用接地プラグ15A.125V

【特長】内部の結線状態が常時外側から見えるように、カバーが透明な樹脂でできていますので保守・点検が容易です。コードグリップをはじめ、外郭などは一般のプラグに比べ、格段に強化されています。端子部はコードのはさみ込み、圧着端子接続ができます。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

プラグ/キャップ

36. 防水ゴムプラグ接地2P ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) 防水ゴムプラグ接地2P

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【仕様】高容量・特殊配線用 【質量(g)】54 【適合電線(mm2)】より線2CT1.25〜2.0VCT2.0

プラグ/キャップ

37. ゴムプラグ2P接地付 ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) ゴムプラグ2P接地付

【特長】非防水タイプ 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【仕様】高容量・特殊配線用 【質量(g)】52 【適合電線(mm2)】より線1CT,VCT0.75〜2.0VCTF2.0

プラグ/キャップ

38. ゴムキャップ 東芝ライテック

東芝ライテック ゴムキャップ

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

プラグ/キャップ

39. アース付キャップ 東芝ライテック

東芝ライテック アース付キャップ

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

プラグ/キャップ

戻る ページ: 1 次へ

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります