検索条件:

30件中 1件〜30件

並び替え:

1. 防水ゴムキャップ 接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 接地3P 1個ほか
レビュー:(6)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【種別】JIS防雨形

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A) 差込口形状 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09470736 WF7420K 1個 20 接地3P 20A 250V 91 ¥949 0営業日後以内
35183093 WF7430 1個 30 接地3P 30A 250V 120 ¥1,890 0営業日後以内
09470745 WF7420K 1箱(5個入) 20 接地3P 20A 250V 91 ¥4,025 取扱終了

2. 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥779
明工社 接地3P20Aゴムプラグ 1個
レビュー:(10)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【対応】RoHS 【仕様】セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 【適合圧着端子】(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 【適合電線(mm2)】1CT・2CT・2RNCT:2〜5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5 【トラスコ品番】255-3767

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10241357 MP2526 1個 ¥779 0営業日後以内

3. プラグ 接地3P 明工社

販売価格(税別) ¥349
明工社 プラグ 接地3P 1個
レビュー:(12)

【特長】RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【適合電線(mm2)】VCT・VCTF2・3.5 【トラスコ品番】381-6958

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39439233 MP2566 1個 ¥349 0営業日後以内

4. 防水プラグ接地3P 明工社

販売価格(税別) ¥589
明工社 防水プラグ接地3P 1個
レビュー:(13)

【特長】ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地3P 15A 250V 【質量(g)】90 【適合電線(mm2)】2CT1.25・2 VCT2 【トラスコ品番】409-6061

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
48942713 MP2536 1個 ¥589 0営業日後以内

5. 接地3P20A防水プラグ 明工社

販売価格(税別) ¥899
明工社 接地3P20A防水プラグ 1個
レビュー:(3)

【特長】工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【対応】RoHS 【仕様】3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 【寸法A(Φmm)】61 【寸法B(mm)】90 【寸法C(Φmm)】14〜17.5 【寸法D(mm)】20 【寸法E(mm)】23 【適合圧着端子】(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 【トラスコ品番】255-3716

プラグ/キャップ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10241332 MP2520 1個 ¥899 0営業日後以内

6. 接地3P20A250V キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥359
パナソニック(Panasonic) 接地3P20A250V キャップ 1個
レビュー:(6)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【色】ブラック 【寸法A(mm)】41.2 【寸法B(mm)】53 【寸法C(Φmm)】27 【適合電線(mm2)】2・3.5

プラグ/キャップ

7. 防水ゴムプラグ接地3P オーム電機

販売価格(税別) ¥829
オーム電機 防水ゴムプラグ接地3P 1個
レビュー:(1)

【特長】接地3Pの防水プラグです。 セフティーワッシャ付 ヘッダー付で04-7213もあります。 3M端子(巻き付け、圧着端子、はさみ込み接続) 【種類】プラグ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【適合規格】PSE 【適合電線】CT(ゴムキャブコード) 【適合電線(mm2)】3.5〜5.5

プラグ/キャップ

8. 接地3P30A防水プラグ 明工社

販売価格(税別) ¥1,690
明工社 接地3P30A防水プラグ 1個
レビュー:(2)

【特長】工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V 【仕様】防水/○ 【質量(g)】235 【適合電線(mm2)】2CT.VCT5.5〜8.0 【トラスコ品番】328-1493

プラグ/キャップ

9. キャップ 接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) キャップ 接地3P 1個
レビュー:(1)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250

プラグ/キャップ

10. プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥939 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ平刃形 接地3P 1個
レビュー:(3)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【色】黒 【適合電線(mm2)】3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心) 【適合埋込コンセント】9220 【適合コードコネクタボディ】9224N

プラグ/キャップ

11. ゴムキャップ 接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥929
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ 接地3P 1個
レビュー:(2)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【種別】非防水 【寸法A(mm)】70 【寸法B(Φmm)】52.2 【寸法C(Φmm)】16 【適合電線(mm2)】2・3.5

プラグ/キャップ

12. プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ平刃形 接地3P 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】50 【差込口形状】接地3P 50A 250V 【適合コードコネクタボディ】R544

プラグ/キャップ

13. 防水ゴムキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 1個
レビュー:(1)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【仕様】キャップ 【色】ブラック

プラグ/キャップ

14. 接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社

販売価格(税別) ¥339
0営業日後以内
明工社 接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒) 1個
レビュー:(2)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【適合電線(mm2)】2〜3.5

プラグ/キャップ

15. ゴムプラグ接地3P 明工社

販売価格(税別) ¥559
明工社 ゴムプラグ接地3P 1個

【特長】コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地3P 15A 250V 【質量(g)】80 【適合電線(mm2)】2CT.VCT0.75〜2 【防水仕様】× 【トラスコ品番】431-5189

プラグ/キャップ

16. プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥2,990
アメリカン電機 プラグ平刃形 接地3P 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】60 【差込口形状】接地3P 60A 250V 【タイプ】ゴムカバー 【寸法A(mm)】82 【寸法A(Φmm)】74 【寸法B(Φmm)】25 【寸法L(mm)】115 【適合埋込コンセント】9620N 【適合コードコネクタボディ】- 【トラスコ品番】442-9486

プラグ/キャップ

17. ゴムプラグ接地3P 明工社

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
明工社 ゴムプラグ接地3P 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V 【トラスコ品番】735-9888

プラグ/キャップ

18. 接地3P 30A ゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
明工社 接地3P 30A ゴムプラグ 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V

プラグ/キャップ

19. 防水型プラグ 森電機

販売価格(税別) ¥3,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
森電機 防水型プラグ 1個
レビュー:(1)

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V

プラグ/キャップ

20. プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ平刃形 接地3P 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V 【適合コードコネクタボディ】R344

プラグ/キャップ

21. ゴムキャップ(非防水) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ(非防水) 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【タイプ】圧着端子結線可否:○ 【仕様】キャップ 【色】ブラック

プラグ/キャップ

22. 接地3P 50A ゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
明工社 接地3P 50A ゴムプラグ 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】50 【差込口形状】接地3P 50A 250V

プラグ/キャップ

23. プラグ接地3Pグリップ付 明工社

販売価格(税別) ¥259 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 プラグ接地3Pグリップ付 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250

プラグ/キャップ

24. 防水プラグ SK-11

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
SK-11 防水プラグ 1個

【特長】交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。【用途】掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電流(A)】20 【定格電圧(V)】AC250 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【対応】防雨

プラグ/キャップ

25. AC250V/30A 防水型プラグ(接地3P) エスコ

販売価格(税別) ¥2,340
3営業日後以内
エスコ AC250V/30A 防水型プラグ(接地3P) 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V 【エスコ品番】EA940BH-21

プラグ/キャップ

26. AC250V/15A 防水型プラグ(接地3P) エスコ

販売価格(税別) ¥840
3営業日後以内
エスコ AC250V/15A 防水型プラグ(接地3P) 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地3P 15A 250V 【エスコ品番】EA940BH-11

プラグ/キャップ

27. 接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社

販売価格(税別) ¥259
3営業日後以内
明工社 接地3P 15A プラグ (グリップ付)(黒) 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地3P 15A 250V

プラグ/キャップ

28. 接地3P 15A ゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥569
3営業日後以内
明工社 接地3P 15A ゴムプラグ 1個

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地3P 15A 250V

プラグ/キャップ

29. 防水ゴムプラグ接地3P 大阪魂

大阪魂 防水ゴムプラグ接地3P
ほか
レビュー:(36)

【特長】セフティーワッシャー付。防雨形。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【適合規格】PSE 【適合電線】CT(ゴムキャブコード) 【適合電線(mm2)】3.5〜5.5

プラグ/キャップ

30. 防水ゴムプラグ接地3P ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) 防水ゴムプラグ接地3P

【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【仕様】高容量・特殊配線用 【質量(g)】154 【適合電線(mm2)】より線2CT,VCT3.5〜5.5

プラグ/キャップ

戻る ページ: 1 次へ

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります