検索条件:

23件中 1件〜23件

並び替え:

1. 防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥699 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P 1個ほか
レビュー:(4)

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【寸法A(mm)】75 【寸法B(Φmm)】46 【適合電線】ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 【適合電線(mm2)】1.25・2

ボディ
注文コード 品番 内容量 寸法C(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08729192 WA3519K 1個 13 ¥699 0営業日後以内

2. 接地2P15A防水コネクターボディ 明工社

販売価格(税別) ¥609
明工社 接地2P15A防水コネクターボディ 1個

【特長】工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【対応】RoHS 【仕様】セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 【寸法A(Φmm)】46 【寸法a(Φmm)】33.5 【寸法B(mm)】90 【寸法C(Φmm)】11〜13 【適合圧着端子】(0.75〜1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2 【トラスコ品番】255-3686

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10241445 ME2624 1個 ¥609 0営業日後以内

3. 防水コネクターボデー接地2P 明工社

販売価格(税別) ¥669
明工社 防水コネクターボデー接地2P 1個
レビュー:(3)

【特長】ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。 【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V 【仕様】防水/○ 【質量(g)】115 【適合電線(mm2)】2CT1.25〜2VCT2 【トラスコ品番】255-3708

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37100077 ME2628-N 1個 ¥669 0営業日後以内

4. コードコネクタボディ アメリカン電機

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アメリカン電機 コードコネクタボディ 1個
レビュー:(3)

【特長】電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。 【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【タイプ】ナイロンカバー 【色】黒

ボディ
注文コード 品番 内容量 形状 差込口形状 NEMA規格 販売価格 出荷目安 数量
06534508 7114GN 1個 平刃タイプ 接地2P 15A 125V NEMA 5-15 ¥599 0営業日後以内
06534535 7114GNZ 1個 抜止タイプ 接地2P 15A 125V抜止形   ¥639 0営業日後以内

5. 防水ゴムコネクタボディ接地2P オーム電機

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
オーム電機 防水ゴムコネクタボディ接地2P 1個

【特長】接地2Pの防水コネクターボデーです。 セフティーワッシャ付 【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【適合圧着端子】0.75・1.25mm2:R1.25-3.52mm2:R2-3.5 【適合規格】PSE 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT:1.25・22PNCT:2VCT・VCT(S):2 【付属品】セーフティワッシャー

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
63710027 ME2624 1個 ¥599 0営業日後以内

6. コードコネクタボディ平刃形 接地2P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥679 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アメリカン電機 コードコネクタボディ平刃形 接地2P 1個

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【タイプ】ゴムカバー 【NEMA規格】NEMA 5-15 【寸法B(Φmm)】13 【寸法L(mm)】75

ボディ

7. 抜止形コードコネクタボディ白 アメリカン電機

販売価格(税別) ¥629
0営業日後以内
アメリカン電機 抜止形コードコネクタボディ白 1個

【種類】ボディ 【形状】抜止タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【色】白

ボディ

8. コードコネクタボディ 接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥429 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コードコネクタボディ 接地2P 1個ほか
レビュー:(2)

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【色】黒 【寸法C(mm)】42 【適合電線】ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 【適合電線(mm2)】1.25〜2

ボディ

9. 防水ゴムコードコネクタ ボディ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタ ボディ 1個

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】15 【色】ブラック

ボディ

10. 接地防水コネクターボディー SK-11

販売価格(税別) ¥979
2営業日後以内
SK-11 接地防水コネクターボディー 1個

【特長】電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A3芯アース接続です。【用途】掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。 【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】AC125 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【対応】防雨、アースピン接続

ボディ

11. 抜け止めダブルコネクタボディ アメリカン電機

販売価格(税別) ¥2,590
1営業日後以内
アメリカン電機 抜け止めダブルコネクタボディ 1個

【種類】ボディ 【形状】抜止タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形

ボディ

12. 防水コネクターボディ SK-11

販売価格(税別) ¥1,490
2営業日後以内
SK-11 防水コネクターボディ 1個

【特長】交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。【用途】掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。 【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電流(A)】20 【定格電圧(V)】AC250 【差込口形状】接地2P 20A 250V 【対応】防雨

ボディ

13. コードコネクタ ボディ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥599
4営業日後以内
パナソニック(Panasonic) コードコネクタ ボディ 1個

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V 【タイプ】圧着端子結線可否:× 【色】ブラック 【適合電線(mm2)】1.25・2

ボディ

14. 平刃形コードコネクタボディ白 アメリカン電機

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
アメリカン電機 平刃形コードコネクタボディ白 1個
レビュー:(1)

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【色】白 【NEMA規格】NEMA 5-15

ボディ

15. 防水ゴムボディ接地2P15A ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥829
4営業日後以内
ELPA (朝日電器) 防水ゴムボディ接地2P15A 1個

【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V

ボディ

16. 防水ゴムボディ接地2P ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥609
4営業日後以内
ELPA (朝日電器) 防水ゴムボディ接地2P 1個

【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【仕様】高容量・特殊配線用 【質量(g)】90 【適合電線(mm2)】より線2CT1.25〜2.0VCT2.0

ボディ

17. 平刃形ダブルコネクタボディ アメリカン電機

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
アメリカン電機 平刃形ダブルコネクタボディ 1個
レビュー:(1)

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

ボディ

18. 複式分岐用コードコネクタボデ アメリカン電機

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
アメリカン電機 複式分岐用コードコネクタボデ 1個

【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

ボディ

19. 15A 接地防水ラインコネクターボデー(VCT約0.5m付) 明工社

販売価格(税別) ¥679
3営業日後以内
明工社 15A 接地防水ラインコネクターボデー(VCT約0.5m付) 1個

【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

ボディ

20. 15A 250V 接地防水コネクター(組) 明工社

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内
明工社 15A 250V 接地防水コネクター(組) 1個

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 250V

ボディ

21. 15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 明工社

販売価格(税別) ¥669
3営業日後以内
明工社 15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 1個

【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V

ボディ

22. 防水ゴムコネクタボディ接地2P 大阪魂

大阪魂 防水ゴムコネクタボディ接地2P
レビュー:(5)

【特長】RoHS対応品 【種類】ボディ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V 【適合圧着端子】0.75・1.25mm2:R1.25-3.52mm2:R2-3.5 【適合規格】PSE 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT:1.25・22PNCT:2VCT・VCT(S):2 【付属品】セーフティワッシャー

ボディ

23. 分岐用コードコネクタボディ アメリカン電機

アメリカン電機 分岐用コードコネクタボディ

【特長】カバーにクロロプレンゴムを採用し、耐久性に優れた分岐用のコードコネクタボディです。3.5mm2、5.5mm2の電線接続が可能な送り用端子台付です。 【種類】ボディ 【形状】抜止タイプ 【極数】接地2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地2P 15A 125V抜止形 【色】黒 【仕様】複式極配置:抜止形 【適合プラグ】ナイロンカバー:7112GNゴムカバー:7112GR-New

ボディ

戻る ページ: 1 次へ

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります