検索条件:

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 防水コードコネクタボディ 接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,290 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水コードコネクタボディ 接地3P 1個ほか
レビュー:(2)

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【色】黒 【寸法A(mm)】120 【寸法B(Φmm)】73 【寸法C(Φmm)】16

ボディ
注文コード 品番 内容量 適合電線 適合電線(mm2) 販売価格 出荷目安 数量
09888094 WA3429K 1個 (VCTF/CTF)2mm2(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2   ¥1,290 0営業日後以内
09888103 WA3429K 1箱(5個入) ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 12〜16 ¥5,075 取扱終了

2. コネクターボディー 接地3P 明工社

販売価格(税別) ¥799
明工社 コネクターボディー 接地3P 1個
レビュー:(11)

【特長】RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。 【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【適合電線(mm2)】VCT・VCTF2・3.5 【トラスコ品番】381-6885

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39439224 MC2644 1個 ¥799 0営業日後以内

3. 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

販売価格(税別) ¥999
明工社 接地3P20A防水コネクターボディ 1個
レビュー:(2)

【特長】工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。 【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【対応】RoHS 【仕様】3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 【寸法A(Φmm)】73 【寸法a(Φmm)】56 【寸法B(mm)】130 【寸法C(Φmm)】14〜17.5 【適合圧着端子】(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 【トラスコ品番】255-3724

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10241411 MC2615 1個 ¥999 0営業日後以内

4. 防水コネクタボディ接地3P オーム電機

販売価格(税別) ¥999
オーム電機 防水コネクタボディ接地3P 1個

【特長】接地3Pの防水コネクターボデーです。 セフティーワッシャ付 ヘッダー付で04-7214もあります。 【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【適合規格】PSE 【適合電線】CT(ゴムキャブコード) 【適合電線(mm2)】3.5〜5.5

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
63709966 MC2615 1個 ¥999 0営業日後以内

5. 防水ゴムコードコネクタ ボディ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタ ボディ 1個

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【タイプ】圧着端子結線可否:○ 【色】ブラック

ボディ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A) 差込口形状 適合電線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
41057046 WA3419 1個 15 接地3P 15A 250V 11.5〜14 ¥799 0営業日後以内
41057055 WA3429KP 1個 20 接地3P 20A 250V   ¥1,390 0営業日後以内
41057064 WA3439 1個 30 接地3P 30A 250V 14〜17.5 ¥2,390 0営業日後以内

6. 接地3P15A防水コネクターボディ 明工社

販売価格(税別) ¥699
明工社 接地3P15A防水コネクターボディ 1個
レビュー:(2)

【特長】工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地3P 15A 250V 【対応】RoHS 【寸法A(Φmm)】58 【寸法a(Φmm)】44 【寸法B(mm)】105 【寸法C(Φmm)】12〜14 【適合圧着端子】(0.75〜1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2 【トラスコ品番】409-5995

ボディ

7. 防水コネクターボデー接地3P 明工社

販売価格(税別) ¥1,990
明工社 防水コネクターボデー接地3P 1個

【特長】ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。 コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・はさみ込み接続)を採用しています。 【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V 【仕様】防水/○ 【質量(g)】380 【適合電線(mm2)】2CT.VCT5.5〜8.0 【トラスコ品番】328-1485

ボディ

8. コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥1,190
アメリカン電機 コードコネクタボディ平刃形 接地3P 1個
レビュー:(2)

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【タイプ】ナイロンカバー 【色】黒 【適合電線(mm2)】3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心) 【適合プラグ】9222N,9222NB 【トラスコ品番】442-9419

ボディ

9. コードコネクタ ボディ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コードコネクタ ボディ 1個
レビュー:(1)

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【タイプ】圧着端子結線可否:× 【色】ブラック

ボディ

10. コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥5,290
アメリカン電機 コードコネクタボディ平刃形 接地3P 1個

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】50 【差込口形状】接地3P 50A 250V 【タイプ】ゴムカバー 【色】黒 【寸法B(Φmm)】25 【寸法L(mm)】114 【適合プラグ】R542 【トラスコ品番】442-9460

ボディ

11. 接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
明工社 接地3P30A 防水コネクターボデー 1個

【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V 【トラスコ品番】448-7583

ボディ

12. コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥4,990
アメリカン電機 コードコネクタボディ平刃形 接地3P 1個

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V 【タイプ】ゴムカバー 【色】黒 【寸法B(Φmm)】18 【寸法L(mm)】99 【適合電線(mm2)】5.5(2RNCT、4心) 【適合プラグ】R342 【トラスコ品番】442-9443

ボディ

13. 接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等) 明工社

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
明工社 接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等) 1個

【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V

ボディ

14. AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P) エスコ

販売価格(税別) ¥2,880
3営業日後以内
エスコ AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P) 1個

【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】接地3P 30A 250V 【エスコ品番】EA940BH-22

ボディ

15. AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコ

販売価格(税別) ¥1,000
3営業日後以内
エスコ AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) 1個

【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】接地3P 15A 250V 【エスコ品番】EA940BH-12

ボディ

16. AC250V/20A コネクターボディー(接地3P) エスコ

販売価格(税別) ¥1,100
3営業日後以内
エスコ AC250V/20A コネクターボディー(接地3P) 1個

【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【エスコ品番】EA940BG-3

ボディ

17. 接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

販売価格(税別) ¥799
3営業日後以内
明工社 接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形 1個

【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V

ボディ

18. 防水コネクタボディ接地3P 大阪魂

大阪魂 防水コネクタボディ接地3P
ほか
レビュー:(12)

【特長】セフティーワッシャー付。防雨形。 【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【適合規格】PSE 【適合電線】CT(ゴムキャブコード) 【適合電線(mm2)】3.5〜5.5

ボディ

19. 防水ゴムボディ接地3P ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) 防水ゴムボディ接地3P

【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【仕様】高容量・特殊配線用 【質量(g)】248 【適合電線(mm2)】より線2CT,VCT3.5〜5.5

ボディ

20. 防水形ゴムコネクタボディ 東芝ライテック

東芝ライテック 防水形ゴムコネクタボディ

【種類】ボディ 【極数】接地3P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】接地3P 20A 250V 【対応コード】2.0mm2〜3.5mm2

ボディ

戻る ページ: 1 次へ

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります