検索条件:
極数2P

30件中 1件〜30件

並び替え:

1. 防水ゴムコードコネクタボディ  2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタボディ 2P 1個ほか
レビュー:(4)

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【寸法A(mm)】74 【寸法B(Φmm)】46 【寸法C(Φmm)】12 【適合電線】ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 【適合電線(mm2)】1.25・2

ボディ
注文コード 品番 内容量 包装形態 販売価格 出荷目安 数量
08729174 WA3219K 1個   ¥359 0営業日後以内
41054115 WA3219KP 1個 パッケージ ブラック ¥399 0営業日後以内
08730075 WA3219K 1箱(10個入)     ¥3,290 取扱終了
16646358 WA3219K 1個     ¥349 取扱終了

2. 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

販売価格(税別) ¥339
明工社 2P15Aゴムコネクターボディ 1個
レビュー:(1)

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【対応】RoHS 【寸法A(Φmm)】31 【寸法B(mm)】65 【寸法C(Φmm)】7.8〜12 【適合電線(mm2)】1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75〜2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 【トラスコ品番】255-3741

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10241427 MC2616 1個 ¥339 0営業日後以内

3. 防水ゴムコネクタボディ2P オーム電機

販売価格(税別) ¥339
オーム電機 防水ゴムコネクタボディ2P 1個
レビュー:(1)

【特長】防水タイプ。耐衝撃性にすぐれています。 【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【適合規格】PSE 【適合電線】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード) 【適合電線(mm2)】2.0×2芯

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
63709896 RK-7215-Z 1個 ¥339 0営業日後以内

4. ゴムコネクタボディ2P オーム電機

販売価格(税別) ¥359
オーム電機 ゴムコネクタボディ2P 1個

【特長】耐衝撃性にすぐれています。 【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【適合規格】PSE 【適合電線】VCTF(ビニキャブコード) 【適合電線(mm2)】2.0×2芯

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
63709826 RK-7210-Z 1個 ¥359 0営業日後以内

5. 2P15A防水コネクターボディ 明工社

販売価格(税別) ¥349 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 2P15A防水コネクターボディ 1個
レビュー:(1)

【特長】工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【対応】RoHS 【寸法A(Φmm)】46 【寸法a(Φmm)】34 【寸法B(mm)】75 【寸法C(Φmm)】10.5〜12 【適合圧着端子】(0.75〜1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT:0.75〜2、2NPCT・VCT・VCT(S):2

ボディ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35174684 MC2608 1個 ¥349 0営業日後以内
10241384 MC2608 1個 ¥295 取扱終了

6. 2P20Aコネクターボデー 明工社

販売価格(税別) ¥449
明工社 2P20Aコネクターボデー 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V 【対応】RoHS 【適合電線(mm2)】2・3.5 【トラスコ品番】735-9187

ボディ

7. ゴムコードコネクタボディ 2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399
パナソニック(Panasonic) ゴムコードコネクタボディ 2P 1個

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【タイプ】圧着端子結線可否○ 【温度上昇】30℃以下 【開閉】15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6〜10回/分:連続100回 【強度】【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下 【絶縁抵抗(MΩ)】【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上 【耐電圧(V)】極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間) 【耐熱性】80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部) 【適合電線(mm2)】1.25・2 【保持力(N)】10〜60

ボディ

8. AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコ

販売価格(税別) ¥980
3営業日後以内
エスコ AC250V/20A 防水型コネクター(2P) 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V 【エスコ品番】EA940BR-12

ボディ

9. 防水コネクターボデー2P 明工社

販売価格(税別) ¥699 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社 防水コネクターボデー2P 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250

ボディ

10. 抜止防水ゴムコンボディ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 抜止防水ゴムコンボディ 1個

【種類】ボディ 【形状】抜止タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V抜止形 【タイプ】圧着端子結線可否:○ 【色】ブラック 【適合電線径(Φmm)】9.6〜12

ボディ

11. コードコネクタ ボディ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) コードコネクタ ボディ 1個

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V 【タイプ】圧着端子結線可否:○ 【色】ブラック 【適合電線(mm2)】2・3.5

ボディ

12. 250V/15A 防水型コネクター エスコ

販売価格(税別) ¥990
2営業日後以内
エスコ 250V/15A 防水型コネクター 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 250V 【エスコ品番】EA940BL-2

ボディ

13. 防水コネクターボディー SK-11

販売価格(税別) ¥639
1営業日後以内
SK-11 防水コネクターボディー 1個

【特長】電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。【用途】掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。 【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】AC125 【差込口形状】2P 15A 125V 【対応】防雨

ボディ

14. 防水ゴムコードコネクタ ボディ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥759 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタ ボディ 1個

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【タイプ】圧着端子結線可否:○ 【色】ブラック

ボディ

15. ゴムコネクターボディー SK-11

販売価格(税別) ¥559
1営業日後以内
SK-11 ゴムコネクターボディー 1個

【特長】電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。【用途】掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。 【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電流(A)】15 【定格電圧(V)】AC125 【差込口形状】2P 15A 125V

ボディ

16. AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコ

販売価格(税別) ¥1,470
3営業日後以内
エスコ AC250V/20A 防水型コネクター(2P) 1個

【種類】ボディ 【形状】引掛タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V引掛形 【エスコ品番】EA940BT-12

ボディ

17. AC250V/20A コネクターボディー(2P) エスコ

販売価格(税別) ¥640
3営業日後以内
エスコ AC250V/20A コネクターボディー(2P) 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V 【エスコ品番】EA940BE-3

ボディ

18. コードコネクタ ボディ 2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コードコネクタ ボディ 2P 1個ほか

【種類】ボディ 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【色】黒 【寸法C(mm)】39 【適合電線】ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 【適合電線(mm2)】1.25〜2

ボディ

19. 2P防水コネクターボディー H&H

販売価格(税別) ¥549
1営業日後以内
H&H 2P防水コネクターボディー 1個

【特長】工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。 【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【適合電線(mm2)】2G-2RNCT(0.75〜2)2PNCT(2)VCT(S)(2) 【適合端子】(圧着)0.75〜1.25(R1.25〜3.5)2(R2〜3.5)

ボディ

20. 防水形ゴムコネクタボディ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥629
3営業日後以内
東芝ライテック 防水形ゴムコネクタボディ 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【対応コード】1.25mm2〜2.0mm2

ボディ

21. 2P 30A 防水コネクターボデー 明工社

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
明工社 2P 30A 防水コネクターボデー 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】2P 30A 250V

ボディ

22. 2P 20A 防水コネクターボデー 明工社

販売価格(税別) ¥699
3営業日後以内
明工社 2P 20A 防水コネクターボデー 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V

ボディ

23. 2P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

販売価格(税別) ¥449
3営業日後以内
明工社 2P 20A コネクターボデー(3M)A形 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V

ボディ

24. 2P 20A コネクターボデー(3M) 明工社

販売価格(税別) ¥479
3営業日後以内
明工社 2P 20A コネクターボデー(3M) 1個

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V

ボディ

25. 2P 15A 防水コネクター(組) 明工社

販売価格(税別) ¥589
3営業日後以内
明工社 2P 15A 防水コネクター(組) 1個

【種類】セット品 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V

ボディ

26. 防水ゴムコネクタボディ2P 大阪魂

大阪魂 防水ゴムコネクタボディ2P
ほか
レビュー:(12)

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【適合規格】PSE 【適合電線】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード) 【適合電線(mm2)】2.0×2芯

ボディ

27. ゴムコネクタボディ2P 大阪魂

大阪魂 ゴムコネクタボディ2P
レビュー:(4)

【特長】耐衝撃性に優れています。 【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【適合規格】PSE 【適合電線】VCTF(ビニキャブコード) 【適合電線(mm2)】2.0×2芯

ボディ

28. 防水ゴムボディ2P ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) 防水ゴムボディ2P

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【仕様】高容量・特殊配線用 【質量(g)】70 【適合電線(mm2)】より線2CT0.75〜2.0VCT2.0

ボディ

29. ゴムボディ2P ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) ゴムボディ2P

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【仕様】高容量・特殊配線用 【質量(g)】54 【適合電線(mm2)】より線1CT,VCT0.75〜2.0VCTF2.0

ボディ

30. 防水形ゴムコネクタボディ 東芝ライテック

東芝ライテック 防水形ゴムコネクタボディ

【種類】ボディ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【対応コード】1.25mm2〜2.0mm2

ボディ

戻る ページ: 1 次へ

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります