セット品 極数:2P 【通販モノタロウ】標準/平刃タイプ:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
検索条件:
極数2P

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. 防水ゴムコードコネクタ 2P パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタ 2P 1セットほか
レビュー:(5)

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V

セット品
注文コード 品番 内容量 寸法A(mm) 適合電線(mm2) 適合電線径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08729165 WA3215K 1セット 126 1.25・2 9.6〜12 ¥519 0営業日後以内
41054106 WA2215 1セット   1.25・2   ¥479 0営業日後以内

2. ゴムプラグ・ボディセット2P オーム電機

販売価格 ¥469
0営業日後以内
オーム電機 ゴムプラグ・ボディセット2P 1セット

【特長】耐衝撃性にすぐれています。 【種類】プラグ 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【セット内容】ゴムプラグ×1、コネクターボディ×1 【定格電力(W)】1500 【適合規格】PSE 【適合電線】VCTF(ビニキャブコード) 【適合電線(mm2)】2.0×2芯

セット品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
63709844 RK-2210-Z/RK-7210-Z 1セット ¥469 0営業日後以内

3. 引掛防水ゴムコードコネクター パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引掛防水ゴムコードコネクター 1個

【種類】セット品 【形状】引掛タイプ 【極数】2P 【タイプ】多重防水弁 【色】ブラック

セット品
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V) 定格電流(A) 差込口形状 販売価格 出荷目安 数量
41056391 WA5315K 1個 125 15 2P 15A 125V引掛形 ¥1,790 0営業日後以内
41056416 WA5330 1個 250 30 2P 30A 250V引掛形 ¥3,990 0営業日後以内
41056461 WA5520 1個 250 20 2P 20A 250V引掛形 ¥2,690 0営業日後以内

4. 2P15A防水コネクター組 明工社

販売価格 ¥589
0営業日後以内
明工社 2P15A防水コネクター組 1個

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【対応】RoHS 【セット内容】防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608) 【仕様】セフティーワッシャ付 【適合圧着端子】0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 【適合電線(mm2)】2CT・2RNCT:0.75〜2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2 【トラスコ品番】735-9772

セット品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10288547 MK-5608 1個 ¥589 0営業日後以内

5. 引掛防水ゴムコードコネクター パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥14,900
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 引掛防水ゴムコードコネクター 1個

【種類】セット品 【形状】引掛タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】60 【差込口形状】2P 60A 250V引掛形 【タイプ】多重防水弁 【色】ブラック 【寸法A(mm)】320 【適合電線径(Φmm)】19.5〜24

セット品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41056452 WA5460 1個 ¥14,900 0営業日後以内

6. 抜止防水ゴムコードコネクター パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥739 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 抜止防水ゴムコードコネクター 1個

【種類】セット品 【形状】抜止タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V抜止形 【結線方式】巻締端子式 【色】ブラック 【適合電線径(Φmm)】9.6〜12

セット品

7. コードコネクタ セット品 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥639
4営業日後以内
パナソニック(Panasonic) コードコネクタ セット品 1個

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V 【色】ブラック 【適合電線(mm2)】2・3.5

セット品

8. 2P 30A 防水コネクター(組) 明工社

販売価格 ¥2,990
3営業日後以内
明工社 2P 30A 防水コネクター(組) 1個

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】30 【差込口形状】2P 30A 250V

セット品

9. 防水ゴムコードコネクタ セット品 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥1,490
5営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタ セット品 1セット

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】20 【差込口形状】2P 20A 250V 【タイプ】圧着端子結線可否:○ 【色】ブラック 【適合電線径(Φmm)】10.5〜13.5

セット品

10. 引掛防水ゴムコードコネクター パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引掛防水ゴムコードコネクター 1個
レビュー:(1)

【種類】セット品 【形状】引掛タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】250 【タイプ】多重防水弁 【色】ブラック

セット品

11. コードコネクタ 2P セット品 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥399 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) コードコネクタ 2P セット品 1個ほか

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【色】黒 【寸法A(mm)】87.5 【寸法B(Φmm)】34 【寸法C(mm)】39 【適合電線】ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 【適合電線(mm2)】1.25〜2

セット品

12. 平刃形7112GNCDセット アメリカン電機

販売価格 ¥2,490
4営業日後以内
アメリカン電機 平刃形7112GNCDセット 1個

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【NEMA規格】NEMA 5-15

セット品

13. 接地防水コネクター(組) 明工社

販売価格 ¥1,190
3営業日後以内
明工社 接地防水コネクター(組) 1個

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V

セット品

14. ゴムプラグ・ボディセット2P 大阪魂

大阪魂 ゴムプラグ・ボディセット2P
ほか
レビュー:(12)

【種類】セット 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【セット内容】ゴムプラグ×1、コネクターボディ×1 【定格電力(W)】1500 【適合規格】PSE 【適合電線】VCTF(ビニキャブコード) 【適合電線(mm2)】2.0×2芯

セット品

15. ゴムコネクター2P セット品 ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) ゴムコネクター2P セット品

【種類】セット品 【形状】平刃タイプ 【極数】2P 【定格電圧(V)】125 【定格電流(A)】15 【差込口形状】2P 15A 125V 【仕様】高容量・特殊配線用 【質量(g)】90 【適合電線(mm2)】より線1CT,VCT0.75〜2.0VCTF2.0

セット品

戻る ページ: 1 次へ

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります