外付けドライブ・ストレージ :「ATOM」の検索結果
関連キーワード
高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。
10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により急激に大容量化がすすむこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いおフィルのニーズに対応しました。ランディスクの特徴である容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化
仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード(PES適合品)、ADプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス))
色ブラック
消費電力(W)最大110、Typ55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)
インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
メモリー2GB
HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応
使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時)
ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1・Auto-MDI/MDIX対応 ○・アクセス方式:CSMA/CD・コネクター形状:RJ-45
グリーン購入法適合
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。
サブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。
ランディスクの特長である、容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
色ブラック
消費電力(W)Typ:36、最大:76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook
対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS
インターフェースUSB3.1Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz
メモリー容量2GB
HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応
使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数64(10GbE接続時)/32(1GbE接続時)
伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応
グリーン購入法適合
LAN設定転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1/(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機構:ケンジントンスロット
超高速10GbE環境に最適化されたハイパフォーマンス法人向けNASです。
高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。
急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID1
付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
色ブラック
消費電力(W)Typ:57、最大:113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×222×202
対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook
対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1
電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz
メモリー容量4GB
HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時)
伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応
グリーン購入法適合
LAN設定転送規格(ポート数): 10GBASE-T/1000BASE-T×2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD、盗難防止機構:ケンジントンスロット、その他インターフェース:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法
色ブラック
電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く)
動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz)
プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1
最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1
ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2
グリーン購入法適合
映像出力HDMI×1(背面)
対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
容量(GB)8
RAID機能RAID5(出荷時)
グリーンマーク認定
トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」(5年分ライセンス)を搭載した法人向けNAS。ウイルス感染したファイルがNASを媒介して社内に拡散、蔓延することを防ぎ、急激に大容量化が進むこれからのデータの安全に貢献します。ウイルスの侵入をリアルタイムに監視し、万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、速やかにファイルを駆除しウイルスの蔓延を防ぎます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの"安心"を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能です(※)。NASへのアクセスが高速化することで業務効率の向上につながります。※10GbE対応スイッチと添付のLANケーブル(カテゴリー6A)、またはアイ・オー製10GbE対応LANケーブルが必要。
NASのウイルス感染をブロック!
生まれ変わったランディスクの標準仕様(5年保証+データ復旧サービス)
10GbEの高速転送でビジネスを高速化
テレワーク中でも会社の共有ファイルにアクセスできる
簡単にデータを復元できるシャドウコピー
iSCSIターゲットによりサーバー用ストレージとして利用
ビジネスを止めない冗長化とバックアップ技術
アドオンパッケージでNASの機能を追加
脅威からデータを守るセキュリティ対策
古いNASからのリプレイスに便利な機能を搭載!
運用時に役立つ管理機能
Syslogサーバーとして利用可能
RADIUSサーバーとして利用可能
IPv6に対応
自動で電気代を節約する省電力モード搭載
クライアントPC用バックアップソフトが利用可能
USBメモリーを挿入しパソコンレスでデータを直接取り込む「クイックコピー機能」
メロディー機能
NASのかんたんアクセスアプリ「LAN DISK CONNECT」に対応
仕様CPU:Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)、メモリー:4GB、対応通信プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP ※1 無償パッケージの機能追加により対応 ※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3 ※無償パッケージの機能追加により対応。動作環境はこちらをご確認ください。対応クラウドストレージサービス:テレワーク(データ共有)用途 Microsoft OneDrive/Microsoft OneDrive for Business、Googleドライブ、Dropbox/Dropbox Business、BOX、Working Folder、HOME-BOX2、災害対策(BCP対策)用途 Microsoft Azure、Amazon S3互換、ニフクラ オブジェクトストレージ、BCPリモートバックアップ、フレッツ・あずけ~るPRO、AOSBOX Business、※全て無償パッケージの機能追加により対応、※クラウドストレージサービスのライセンスは別途契約が必要です。推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)、LANポート:転送規格(ポート数)10GBASE-T/1000BASE-T×2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません、Auto-MDI/MDIX対応:○、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極、USBポート:インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×4、USB 2.0コネクター 正面×1、HDD:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応:○、冗長化:ソフトウェア、拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD:○、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他インターフェイス:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)、暗号化ボリューム: USBロックキー、キーサーバー、ディスク使用量制限(クォータ):○、メール通知:○、Active Directory Nativeログオン:○(ユーザー数は最大10000名まで)、iSCSIターゲット:○(iSCSIイニシエーター数は最大10台まで)※本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。シャドウコピー:○、レプリケーション:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、バックアップ:履歴差分バックアップ、データコピー、ログの長期保存:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、ウイルス対策:Trend Micro NAS Security ※添付のラインセンスキーをご利用ください、NarSuS故障予兆通知:○、拡張機器:外付けHDD接続 USB HDD×5台(最大)、UPS対応:○、電源:添付のACアダプターより電源供給、定格電圧:AC 100V 50/60 Hz、消費電力:113W(最大)、58W(Typ)、外形寸法:183(W)×222(D)×202(H)mm(突起部除く、ゴム足含まず)、使用温度範囲:5~40℃、使用湿度範囲:10~85%(結露無きこと)、各種取得規格・法規制:VCCI Class A、省エネ法、保証期間:5年保証
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、Trend Micro NAS Security はじめにお読みください(ライセンスキー)、「ActiveImage Protector」のご案内、ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
適合機種Windowsパソコン※、Apple Mac シリーズ※、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。
色ブラック
対応OSWindows 11 ※7、Windows 10 ※7、Windows Server 2022 ※1 ※3、Windows Server 2019 ※1 ※3、Windows Server 2016 ※1 ※3、Windows Server 2012 R2 ※2 ※3、Windows Server 2012 ※2 ※3、macOS 10.15~13 ※6、Android 5.0 ~ 13.0 ※4、iOS 13 ~ 16.0 ※4、Chrome OS、iPadOS 14~16 ※5、※1 デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。※2 フルインストールのみ対応となります。※3 本商品上に作成した共有フォルダ―へのアクセス、およびActiveDirectoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外となります。※4 「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のiOSにてご利用いただくことをおすすめいたします。古いiOSの場合、一部の機能がご利用いただけない場合があります。また、Android 4.0以前からバージョンアップした端末は非対応です。※5 OS標準アプリではファイル保存ができない場合があるため、「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSとアプリにてご利用いただくことをおすすめいたします。※6 LAN DISK CONNECTの対応OSについてはこちらをご確認ください。※7 添付の「ActiveImage Protector 2018 Desktop Edition」は非対応です。※ 設定画面の表示言語を日本語以外に変更した場合はサポート対象外となります。※ ファームウェア、サポートソフトは最新版をご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge 79~108、Google Chrome 40~108、Safari 12~16 ※サーバーOSからの設定画面利用はサポート対象外 ※スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザーをご利用ください。
本商品は、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を搭載した法人向けNASです。小規模オフィスやグループでの利用など、同時接続数20名以下の用途に最適です。Windowsならではの強力なOS機能と使い慣れたインターフェイスにより安心できるNASの運用環境を実現します。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
仕様方式:ソフトウェア、設定:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード※出荷時RAID1
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、AC変換アダプター
質量(kg)2.7
電源AC100V50/60Hz(消費電力:66WMAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む、突起部除く)
対応機種LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・Mac・iPad・ChromeBoo※本商品の設定・管理時には以下のどちらかの環境が必要です。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)
使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz)
通信機能最大SMBセッション数:20
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションSMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1
グリーン購入法適合
映像出力HDMI×1(背面)
拡張性外付けHDD接続、USBプリンタ接続、UPS対応、暗号化ボリューム:BitLocker使用
搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:2(SATA接続)、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有
メモリ容量(MB)8
グリーンマーク認定
LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 アクセス方式:CSMA/CD コネクター形状:RJ-45 Auto-MDI/MDI対応有
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。
高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。
急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
色ブラック
消費電力(W)Typ:93、最大144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202
対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook
対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12
インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1
電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz
メモリー容量4GB
HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時)
伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーン購入法適合
LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極
拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応
対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●エネルギー消費効率:0.00245 IV区分●搭載済ストレージ容量:8000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●iSCSI(IP-SAN):対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●3.5インチスロット搭載済数:2台●本体重量(g):2700●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●最大ストレージ容量:8000GB●ホットスワップ:対応●VCCI:対応 VCCI Class A●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(D):218mm●筐体タイプ:タワー●WebDAV:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●本体サイズ(W):119mm●3.5インチスロット最大搭載数:2台●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●本体サイズ(H):158mm●RAID対応:ソフトウェア
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(D):218mm●WebDAV:対応●ホットスワップ:対応●本体重量(g):5100●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):158mm●筐体タイプ:タワー●エネルギー消費効率:0.00108 IV区分●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●搭載済ストレージ容量:32000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(W):180mm●最大ストレージ容量:32000GB●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応 VCCI Class A●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(W):180mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●WebDAV:対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●VCCI:対応 VCCI Class A●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●エネルギー消費効率:0.00692 IV区分●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●3.5インチスロット最大搭載数:4台●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●本体サイズ(D):218mm●本体重量(g):4400●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:タワー●本体サイズ(H):158mm●搭載済ストレージ容量:4000GB●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID対応:ソフトウェア
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。
高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。
急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプタ、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト: ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
色ブラック
消費電力(W)Typ:93、最大:144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202
対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook
対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12
インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1
電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz
メモリー容量4GB
HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時)
伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーン購入法適合
LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極
拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応
対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNSAをより長く安心してお使いいただけます。
10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNSAです。高速データ転送により急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。
ランディスクの特区長である容量アップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化
仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時は拡張ボリュームに設定
付属品電源コード(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス))
色ブラック
消費電力(W)最大120、Typ59
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44(突起部除く)
インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
メモリー2GB
HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り
使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時)
ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応有り、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
グリーン購入法適合
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●本体サイズ(W):119mm●iSCSI(IP-SAN):対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●WebDAV:対応●エネルギー消費効率:0.00473 IV区分●本体重量(g):2700●搭載済ストレージ容量:4000GB●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●筐体タイプ:タワー●本体サイズ(D):218mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット最大搭載数:2台●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●VCCI:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:2台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体サイズ(H):158mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット最大搭載数:2台●本体サイズ(W):119mm●搭載済ストレージ容量:8000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●筐体タイプ:タワー●RAID対応:ソフトウェア●iSCSI(IP-SAN):対応●最大ストレージ容量:8000GB●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●WebDAV:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●エネルギー消費効率:0.00245 IV区分●VCCI:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:2台●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●本体サイズ(H):158mm●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(D):218mm●本体重量(g):2700●ホットスワップ:対応●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●筐体タイプ:タワー●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●3.5インチスロット最大搭載数:2台●VCCI:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.00945 IV区分●RAID対応:ソフトウェア●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット搭載済数:2台●iSCSI(IP-SAN):対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H):158mm●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●最大ストレージ容量:2000GB●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●搭載済ストレージ容量:2000GB●本体サイズ(D):218mm●WebDAV:対応●ホットスワップ:対応●本体重量(g):2700●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●本体サイズ(W):119mm
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●最大ストレージ容量:8000GB●ホットスワップ:対応●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●VCCI:対応 VCCI Class A●筐体タイプ:タワー●RAID対応:ソフトウェア●本体重量(g):4400●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H):158mm●本体サイズ(W):180mm●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●3.5インチスロット最大搭載数:4台●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●エネルギー消費効率:0.00346 IV区分●搭載済ストレージ容量:8000GB●iSCSI(IP-SAN):対応●WebDAV:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●本体サイズ(D):218mm●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●3.5インチスロット搭載済数:4台●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。
高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。
急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
質量(kg)8.8
色ブラック
消費電力(W)Typ:93、最大144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202
対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook
対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12
インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1
電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz
メモリー容量4GB
HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時)
伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーン購入法適合
LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極
拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応
対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。
高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。
急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
質量(kg)9.2
色ブラック
消費電力(W)Typ:93、最大144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202
対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook
対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12
インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1
電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz
メモリー容量4GB
HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時)
伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーン購入法適合
LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極
拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応
対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNAS。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すためサーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化がすすむこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらにRAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加するアドオン方式により無駄なリソース消費を抑え、快適なオフィス運用に貢献します。
用途超高速10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク
仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの新機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6
付属品初回設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール引き出し用ハンドル(1式)、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、電源ケーブル(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス))
質量(kg)約9.9
色ブラック
消費電力(W)最大123、Typ73
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45(突起部除くゴム足含まず)
インターフェースインターフェース:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1
メモリー4GB
HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時接続:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
ポート【LAN】10GBASE-T×2、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
グリーン購入法適合
容量(TB)32
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●エネルギー消費効率:0.00473 IV区分●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●iSCSI(IP-SAN):対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●筐体タイプ:タワー●搭載済ストレージ容量:4000GB●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット最大搭載数:2台●最大ストレージ容量:4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):119mm●本体サイズ(D):218mm●本体重量(g):2700●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●VCCI:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:2台●本体サイズ(H):158mm●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●WebDAV:対応●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●ホットスワップ:対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●ホットスワップ:対応●本体サイズ(W):119mm●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●最大ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ソフトウェア●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●iSCSI(IP-SAN):対応●WebDAV:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●本体サイズ(H):158mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●エネルギー消費効率:0.00151 IV区分●本体サイズ(D):218mm●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●筐体タイプ:タワー●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●搭載済ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●VCCI:対応 VCCI Class A●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●3.5インチスロット最大搭載数:2台●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●本体重量(g):3100
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。
高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。
急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
質量(kg)8.8
色ブラック
消費電力(W)Typ:93、最大144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202
対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook
対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12
インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1
電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz
メモリー容量4GB
HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時)
伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーン購入法適合
LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極
拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応
対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(D):218mm●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●本体サイズ(W):119mm●3.5インチスロット最大搭載数:2台●本体サイズ(H):158mm●本体重量(g):2700●搭載済ストレージ容量:2000GB●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●ホットスワップ:対応●エネルギー消費効率:0.00945 IV区分●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット搭載済数:2台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:タワー●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●WebDAV:対応●VCCI:対応 VCCI Class A●最大ストレージ容量:2000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID対応:ソフトウェア
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●搭載済ストレージ容量:16000GB●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●iSCSI(IP-SAN):対応●ホットスワップ:対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●RAID対応:ソフトウェア●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●最大ストレージ容量:16000GB●本体重量(g):4400●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●3.5インチスロット搭載済数:4台●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):158mm●WebDAV:対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●筐体タイプ:タワー●VCCI:対応 VCCI Class A●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●本体サイズ(W):180mm●本体サイズ(D):218mm●エネルギー消費効率:0.00176 IV区分
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●3.5インチスロット搭載済数:4台●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●筐体タイプ:タワー●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●本体重量(g):4400●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●本体サイズ(D):218mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●WebDAV:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●VCCI:対応 VCCI Class A●最大ストレージ容量:4000GB●RAID対応:ソフトウェア●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●搭載済ストレージ容量:4000GB●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ホットスワップ:対応●本体サイズ(W):180mm●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●本体サイズ(H):158mm●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:0.00692 IV区分
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●WebDAV:対応●筐体タイプ:タワー●3.5インチスロット搭載済数:4台●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●本体サイズ(H):158mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●ホットスワップ:対応●エネルギー消費効率:0.00108 IV区分●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):180mm●搭載済ストレージ容量:32000GB●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応 VCCI Class A●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●本体サイズ(D):218mm●本体重量(g):5100●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウェア●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●最大ストレージ容量:8000GB●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●エネルギー消費効率:0.00346 IV区分●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID対応:ソフトウェア●本体サイズ(D):218mm●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●本体サイズ(W):180mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●WebDAV:対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●VCCI:対応 VCCI Class A●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ホットスワップ:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●本体重量(g):4400●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●搭載済ストレージ容量:8000GB●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●本体サイズ(H):158mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:タワー●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage standardをインストールした法人向けのNASです。コンパクト筐体でオフィス内にも設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理機能により複雑化するIT環境にも柔軟に対応。Standard Editionならではの便利な機能をご利用いただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●ホットスワップ:対応●WebDAV:対応●VCCI:対応 VCCI Class A●iSCSI(IP-SAN):対応●本体サイズ(W):119mm●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID仕様:RAID1(出荷時設定)、RAID0、マルチディスク●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●最大ストレージ容量:16000GB●本体サイズ(H):158mm●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●筐体タイプ:タワー●搭載済ストレージ容量:16000GB●3.5インチスロット搭載済数:2台●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●エネルギー消費効率:0.00151 IV区分●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●本体サイズ(D):218mm●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●RAID対応:ソフトウェア●本体重量(g):3100●3.5インチスロット最大搭載数:2台
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法適合
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●WebDAV:対応●搭載済ストレージ容量:16000GB●VCCI:対応 VCCI Class A●本体サイズ(D):218mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ホットスワップ:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●筐体タイプ:タワー●エネルギー消費効率:0.00176 IV区分●本体サイズ(H):158mm●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●iSCSI(IP-SAN):対応●本体重量(g):4400●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●最大ストレージ容量:16000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●附属品:初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●本体サイズ(W):180mm●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroup
グリーン購入法適合
1台
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で2つの空きスロットを備えています。容量の拡張やさらなるデータ冗長性確保など、必要に応じてHDDを2台増設できるため、初期投資を抑えつつ将来的なニーズにも柔軟に対応が可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
容量(TB)8
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数4(SATA接続)
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。データの共有だけでなく、ファイルサーバーのバックアップ先としても利用可能です。また、各種バックアップソフトウェアとを組み合わせることで、多彩なスケジュール設定に従ってバックアップを実施できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
容量(TB)12
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数6(SATA接続)
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。データの共有だけでなく、ファイルサーバーのバックアップ先としても利用可能です。また、各種バックアップソフトウェアとを組み合わせることで、多彩なスケジュール設定に従ってバックアップを実施できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
容量(TB)24
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数6(SATA接続)
1台
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。
高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。
急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6
付属品初期設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール用引き出しハンドル(1式)、LANケーブル×2、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
質量(kg)9.8
色ブラック
消費電力(W)Typ:73、最大:123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45
対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook
対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12
インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1
電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz
メモリー容量4GB
HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時)
伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーン購入法適合
LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極
拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応
対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
容量(TB)4
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数2(SATA接続)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
容量(TB)8
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数2(SATA接続)
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
容量(TB)2
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数2(SATA接続)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で2つの空きスロットを備えています。容量の拡張やさらなるデータ冗長性確保など、必要に応じてHDDを2台増設できるため、初期投資を抑えつつ将来的なニーズにも柔軟に対応が可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
容量(TB)16
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数4(SATA接続)
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
容量(TB)12
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数2(SATA接続)
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。データの共有だけでなく、ファイルサーバーのバックアップ先としても利用可能です。また、各種バックアップソフトウェアとを組み合わせることで、多彩なスケジュール設定に従ってバックアップを実施できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー8GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OSLinux(オリジナルOS)
ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法適合
容量(TB)48
対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数6(SATA接続)
1台
¥749,800
税込¥824,780
8日以内出荷
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、NASをより長く、安心してお使いいただけます。
10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。
さらに、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
用途”超高速”10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク
仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6※出荷時は拡張ボリュームに設定されています
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス))
質量(kg)9
色ブラック
消費電力(W)最大144、Typ93
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS、android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook、※LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202(突起部除くゴム足含まず)
インターフェースUSB3.2Gen1コネクタ:背面×4、USB2.0コネクタ:正面×1
メモリー4GB
使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数推奨同時接続:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
ポート【LAN】転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GASE-Tまたは100BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません/Auto-MDI/MDI対応有り/アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
グリーン購入法適合
容量(TB)6
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
搭載ドライブNSA専用ハードディスク、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。