外付けドライブ・ストレージ :「BDプレイヤー」の検索結果
わずか13.9mm厚の薄型デザイン
CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換
USB 2.0インターフェース
二層ディスクの読出し/書込みに対応
USBポート経由の電源供給
滑り止めのゴム足
色ブラック
仕様動作環境温度:5℃~40℃ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディングバッファーメモリ:1MBシステム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムWindows 7以降、Mac OS X 10.4以降
質量(g)246
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く)
シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms
動作電圧5V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。