4件中 1件〜4件

並び替え:

1. KLコンビネーション TAIYO

販売価格(税別) ¥6,277 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TAIYO KLコンビネーション 1個

【特長】フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。 【ろ過度(μm)】5 【使用圧力(MPa)】0.93 【設定圧力(MPa)】0.05〜0.83 【仕様】圧力計付 【使用流体】空気 【流体温度(℃)】5〜60 【ドレン排出】手動排出弁付 【設定圧力範囲(MPa)】0.5〜0.85 【使用油】タービン油1種

BLコンビネーション
注文コード 品番 内容量 処理空気流量(m3/min)(ANR) 貯油量(cm3) 接続口径 販売価格 出荷目安 数量
39479483 SKL2-06 1個 0.5 25 Rc1/8 ¥6,277 3営業日後以内
39479492 SKL2-08 1個 0.5 25 Rc1/4 ¥6,277 0営業日後以内
39479431 EKL2-08 1個 1.0 90 Rc1/4 ¥8,690 0営業日後以内
39479447 EKL2-10 1個 1.0 90 Rc3/8 ¥8,690 0営業日後以内
39479456 EKL2-15 1個 1.0 90 Rc1/2 ¥8,690 1営業日後以内

2. BLコンビネーション(TD08) TAIYO

TAIYO BLコンビネーション(TD08)

【質量(kg)】0.35 【滴下最小流量(l/min(ANR))】20(油) 【使用流体】空気 【排水方式】標準/マニュアルドレン、準標準/ピストンドレン 【ろ過度(μm)】5 【推奨潤滑油】タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品 【ドレン貯容量(cm3)】12 【オイル貯容量(cm3)】18

BLコンビネーション
注文コード 品番 内容量 接続口径 使用温度範囲(℃) 最高使用圧力(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
10688325 TD08-T1-DKE0 1個 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ¥9,690 取扱終了
10688334 TD08-T1-DLE0 1個 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ¥13,090 取扱終了
10688343 TD08-T1-DRE0 1個 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ¥10,880 取扱終了
10688352 TD08-T1-DSE0 1個 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ¥14,280 取扱終了
10688361 TD08-T1-FKE0 1個 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ¥9,435 取扱終了

3. BLコンビネーション(TD18) TAIYO

TAIYO BLコンビネーション(TD18)

【質量(kg)】1.03 【滴下最小流量(l/min(ANR))】30(油) 【使用流体】空気 【排水方式】標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン 【圧力計接続口径】Rc1/4 【ろ過度(μm)】5 【推奨潤滑油】タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品 【ドレン貯容量(cm3)】51 【オイル貯容量(cm3)】121

BLコンビネーション
注文コード 品番 内容量 接続口径 使用温度範囲(℃) 最高使用圧力(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
10690924 TD18-T2-DG00 1個 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ¥12,623 取扱終了
10690933 TD18-T2-DGG0 1個 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ¥13,813 取扱終了
10690942 TD18-T2-DH00 1個 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ¥17,723 取扱終了
10690951 TD18-T2-DHG0 1個 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ¥18,913 取扱終了
10690967 TD18-T2-DK00 1個 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ¥9,648 取扱終了

4. BLコンビネーション(TD28) TAIYO

TAIYO BLコンビネーション(TD28)

【質量(kg)】1.51 【滴下最小流量(l/min(ANR))】40(油) 【使用流体】空気 【排水方式】標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン 【圧力計接続口径】Rc1/4 【ろ過度(μm)】5 【推奨潤滑油】タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品 【ドレン貯容量(cm3)】85 【オイル貯容量(cm3)】181

BLコンビネーション
注文コード 品番 内容量 接続口径 使用温度範囲(℃) 最高使用圧力(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
10693584 TD28-T4-DG00 1個 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ¥16,363 取扱終了
10693593 TD28-T4-DGG0 1個 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ¥17,553 取扱終了
10693602 TD28-T4-DH00 1個 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ¥22,823 取扱終了
10693611 TD28-T4-DHG0 1個 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ¥24,013 取扱終了
10693627 TD28-T4-DK00 1個 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ¥13,388 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『コンビネーション(2点セット)』には他にこんなカテゴリがあります

  BLコンビネーション特集

おすすめ特集