仮設装飾用ライト :「H3 LED」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
散光型(照射角85°)
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能
すべての操作はリモコンで行います。
投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。
同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。
複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色
セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)
材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス
質量(kg)4.8
色単色16種フルカラー(自動変色モード6種)
質量(g)(リモコン)42
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)260×60×445
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104
定格入力電流(A)1.0
使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)
電源コード約3mPSE認証済
LEDフルカラーLED
穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)
周波数(MHz)(リモコン)433.92
電波到達距離(m)(リモコン)3
動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55
電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大1700(白色最大)
使用環境湿度(%)85以下
関連資料(1.93MB)
取扱説明書(1.51MB)
照射角度(°)約85
動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。