変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。
Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。
但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。
折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
色白
質量(g)20
コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス
サイズ(mm)71×26×16.2
商品タイプ有線LAN アダプタ
オス形状USB Type-C
メス形状10/100/1000Mbps RJ45
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2RJ45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Gigabit Ethernetアダプター
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス
保証期間2年
ケーブル長(cm)15
オス形状USB Type-C
メス形状10/100/1000Mbps RJ45
変換タイプメス - オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps
寸法(mm)51×25×14
質量(g)11
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)
オス形状Type-C
メス形状RJ45
変換タイプオス-メス
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
Type-C接続で光回線などに対応した高速2.5Gbps通信対応イーサーネットアダプタ。高性能なRTL8156Bチップを搭載し、MacOSやWindowsなどプラグアンドプレイで接続可能です。ノートパソコンだけで無く、一般的なデスクトップパソコンでもギガビットLANが標準的であり、このアダプタを使用する事で2.5倍高速(理論値)にインターネットに接続可能です。
色グレー
コネクタ形状USBType-C(オス)-RJ45(メス)
ケーブル長(cm)14
オス形状USB3.2 Gen1 / 3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0 / 1.1/ Type-C
メス形状RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
変換タイプオス - メス
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。