変換・延長アダプタ :「液晶」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBtype-C DisplayPort Alt Modeに対応したグラフィックアダプターです。
USBtype-Cのインターフェースを持ったノートパソコンと4K対応の液晶ディスプレイやプロジェクターを接続することで高精密な写真や動画を大画面で楽しめるようになります。
質量(g)約18
電源(V)DC5(USBポートより給電)
ケーブル長(m)0.2
対応OS(日本語版のみ)Windows10、MacOS10.12~11、OSX10.9~10.11、iPadOS13.1~13.7、ChromeOS
コネクタ形状USB端子(PC接続用) :USB Type-C、出力端子(映像・音声):DisplayPort
対応機種DisplayPort Alt Modeに対応したUSBtype-Cポートを搭載した機器
インターフェースUSBtype-C、displayport
最大解像度3840×2160@60Hz
保証期間1年
取得規格VCCI Class B
アズワン品番64-9082-10
ケーブル長(cm)約20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×22×11(ケーブル部除く)
オス形状USBType-C
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
USB接続でマルチディスプレイ環境を実現できるデジタル/アナログ出力両対応モデルの外付けUSBグラフィックアダプターです。
最大解像度2048×1152(Windowsのみ)まで対応し、お使いのパソコン環境にWUXGA(1920×1200)やフルHD(1920×1080)などの液晶ディスプレイを簡単にプラスできます。
利用用途に応じて大画面ディスプレイを追加するなどし、快適な作業環境を実現します。
付属品USBケーブル(A-mini B USB2.0約1m)、アナログディスプレイ変換用アダプター、取扱説明書
質量(g)約60
電源USBバスパワー
対応機種USB2.0ポートStandardAコネクターを搭載したパソコン、Chromebook
インターフェースUSB2.0
動作環境Windows:IntelAtom1.6GHz以上、メモリ1GB以上、同時接続台数 1台のパソコンに6台迄/Mac:CoreDuo1.6GHz以上、メモリ512MB以上、1台のパソコンに4台まで
表示可能色数最大1677万色
端子USB(PC接続用):USB mini B×1
出力端子デジタルDVI29pin×1(HDCP機能には非対応)、ミニD-sub15pin×1(添付のアナログディスプレイ用変換アダプター使用時)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×56×18(コネクター及び突起部含まず)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
わずらわしいケーブルを背面に配線できます。意匠性が求められる受付等での使用に最適です。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。
USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイとの組み合わせに最適です。
色ブラック
本体質量(g)4
対応OSOSに依存しない
コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(U字型)
対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×15×19
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)~95(結露なきこと)
データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)
映像出力対応
オス形状Type-C
メス形状Type-C
変換タイプオス-メス
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。
色ブラック
本体質量(g)3
対応OSOSに依存しない
コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(L字型)
対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×7×20
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)~95(結露なきこと)
データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)
映像出力対応
オス形状Type-C
メス形状Type-C
変換タイプオス-メス
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。