変換・延長アダプタ :「アクセサリー 収納」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 ケーブルはワンタッチで収納可能です。 スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m)0.7 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプ巻取式 変換タイプメス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)