変換・延長アダプタ :「usb type a コネクタ」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB2.0機器との接続を延長できる、EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSB延長ケーブル(延長コード)。パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。(※USB2.0は規格上、延長はできません。)
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機、USB周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続 ブラック 質量(g)430 ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続用 ブラック 質量(g)430 ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 対応USB2.0/1.1(データ転送、通電) オス形状USB Type-A メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック コネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メス AWG22+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-メス 材質(シェル)PVC
1本
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80 コネクタ形状背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス ブルー USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 変換タイプオス - メス 付属品固定用ネジ×2 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 ケーブル長(m)0.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造 高品質のシールドツイストペア(STP)構造 データ転送速度最大5Gbps USB 2.0との下位互換性あり
用途USB 3.0 SuperSpeedケーブルを最大2m延長 ブラック 質量(g)83 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A[9ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 対応機種USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

1×USB「A」 オスコネクタ 1×USB「A」 メスコネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 USB 2.0との下位互換性
用途USB 3.0 Super Speedケーブルを最大1m延長 ブラック 質量(g)48 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

High Speed USB 2.0互換。480Mbpsのデータ転送に対応 USB 1.0/1.1機器との下位互換性あり 外付けACアダプタ(2A)付属 各ポートで過電流検出・保護機能に対応 プラグアンドプレイ、ホットスワップ互換
用途ケーブル1本で最大4台のUSB 2.0機器をコンピュータに接続。USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長 ブラック 質量(g)156 規格High Speed ケーブル長(m)15 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル USB 3.0デバイスの接続距離を最長1.5m延長 USB 2.0の10倍の速さのデータ転送速度
用途USBメモリ、カメラ、携帯電話、PDA、ストレージデバイスなどをより簡単に接続できる位置にUSB 3.0ポートを移動 ブルー 質量(g)135 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1x USB-A オスコネクタ 1x USB-A メスコネクタ 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能 ブラック 質量(g)410 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 USB 2.0との下位互換性
ブラック 高さ(mm)29 質量(g)134 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)44 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル(延長コード)。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。 ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。 40%以上(メーカー比)、スペース効率を上げます。しかも、ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます) パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線発火を防ぐことができます。 金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む) ベージュ 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用 対応機種各社USBインターフェースを装備したパソコン本体およびゲーム機器、各社USB・Aコネクタ(オス)を装備したマウス・テンキーなどのパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
1,198 税込1,318
欠品中

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A(L型下向き) コネクタ2USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

1×USB Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能 ブラック 質量(g)596 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)15 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)491 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)20 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 仕様センターチップのポラリティ:ポジティブ セット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ ブラック 高さ(mm)5 質量(g)250 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)5 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A[9ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。2本のケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長い接続距離に対応 ブラック セット内容20m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス)、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ 質量(g)866 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)20 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~85 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 動作温度(℃)0~70 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A(USB 2.0)[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm
ブラック ケーブル長(m)最大約0.8 コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0、USB1.1 ケーブルタイプ巻取式 アダプタタイプUSB Type-A、USB Type-B、USBミニB 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。4レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

USB 2.0規格に合わせて設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps
ブラック 質量(g)96 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A(L型下向き) コネクタ2USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能 ブラック 質量(g)206 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
ブラック 質量(g)995 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)25 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
ブラック 質量(g)1400 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)35 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

USB Aオス - USB Aメス
用途コンピュータ背面にゆとりを持たせるUSBポート延長ケーブル ブラック 長さ(mm)152 質量(g)24 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ ケーブル長(cm)15.2 伝送速度(Mbps)480 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
849 税込934
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A(L型下向き) コネクタ2USB Type-A
1個
379 税込417
当日出荷

1×USB-Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ホワイト 質量(g)47.8 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプ極細 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1×USB-Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 応力緩和機能対応USB 2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途最長1mの接続距離でUSB 2.0対応周辺機器を便利な場所に配置するUSB 2.0 A-Aケーブル ホワイト 質量(g)19.3 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1x USB-A コネクタ(オス) 1x USB-Aパネルマウントポート(メス) ケーブル長30cm
用途USB-Aポート(メス)をPC背面またはフェースプレートに増設 ブラック 質量(g)26 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)30.5 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
949 税込1,044
当日出荷

USBコネクタを卓上に置けば、手元でメモリを抜き差しできてともかく便利というコンセプトです。 頻繁に抜き差しする場合、パソコン本体のUSBコネクタを傷めなくて済むというメリットもあります。 使用中にコネクタのある先端部分が勝手に動かないよう重りを入れました。 USB3.0対応ケーブルは太くて固いものが多いですが、本製品では曲げやすい柔らかSケーブルを採用しています。 USB3.0 (A・平型) オス - メス 仕様です。
ブラック 質量(g)109(コネクタ部分には重しが入っています。) コネクタ形状Type-Aメス-Type - A平型オス ケーブル長(cm)100(先端部分7) USBタイプUSB3.0 変換タイプメス - オス
1個
789 税込868
当日出荷

1x USB-Aオスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 61cm
用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設 ブラック 質量(g)38 湿度(%RH)25~95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)61 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
979 税込1,077
当日出荷

USB 2.0仕様準拠の設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps
用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSB プリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)24 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
699 税込769
当日出荷

1x USB-Aオスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 91cm
用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)40 湿度(%RH)25~95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~30 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)30.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)91.4 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USBコネクタの負担を軽減し、取り回し易くするUSBクルクルアダプタ(黒) コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)~USB Aタイプ(メス)
ブラック コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプメス - オス
1個
229 税込252
当日出荷

USB 2.0仕様準拠の設計・製造 最大データ転送速度480 Mbps
用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSBプリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)39 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)91.4 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
659 税込725
当日出荷