LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。
商品豆知識
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
ハイパワーLEDで、確かな信頼と高輝度発光。
電球を超える明るさを実現。幅広い車種に適合。
色ホワイト6500
適合DC12V
タイプT8/10
口金その他
LEDハイパワーSMD
極性無極性
明るさ(Lm)90
LED使用数(個)3LED
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプH4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)3800
幅W×全長(mm)35.5×97
色温度(K)6000
LED36W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
タイプT10
口金その他
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)
消費電流(mA)20(1個あたり)
定格電圧(V)12
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T16
質量(g)5(1個あたり)
定格12V/3W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約660(2個分)
1パック(2個)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色白
仕様DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)70
コード長さ(cm)30
太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水
セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)(LED)15
消費電流(mA)20
コード60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)(マウント)17
取付板厚(mm)MAX3
防水保護等級IPX6相当
付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。
今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。
用途ヘッドランプとして
定格電圧(V)12
形状H4タイプ
色温度(K)6700
消費電力(W)12/12
明るさ(Lm)Hi2800/Lo3000(車両1台分)
タイプH4
1箱(2個)
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10
定格電圧(V)12
口金その他
適合車12V車
視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)
定格12V/35W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)
対応D4R/D4S
色温度6500
明るさ(Lm)約2400(1個分)
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4
定格電圧(V)12/24
口金その他
1セット(2個)
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプT20
色ホワイト
電圧(V)12
口金その他
外径×長さL(Φ×mm)20×49
色温度(K)6000
フィラメントダブル
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10
電圧(V)10~30
口金その他
全光束(Lm)10
LED2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
明るさ210imLEDフォグランプ。交換するだけで簡単LED化。車検対応
材質(本体)アルミ
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×39×65
色温度(K)6500
明るさ(Lm)2100
バルブ種類H11(H8,11,16共通)
1袋(2個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ
電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)1000
色温度(K)6500
RoHS指令(10物質対応)対応
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯
セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)(LED)45×16
消費電流(mA)90
コード長さ(cm)20
太さ(sq)(コード)0.2相当
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。
安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金T10
質量(g)1(1個あたり)
定格12V/0.7W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約120(2個分)
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
明るさ2倍。軽トラックにも取り付け可能。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。
タイプH4
電圧(V)DC12
消費電力(W)25
口金その他
全光束(Lm)4000
色温度(K)6000
保証期間1年間
極性無極性
1セット(2個)
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
口金(互換電球)BA15s
ガラス球形式(互換電球)G18
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)1
明るさ(Lm)130
色温度(K)2700
使用箇所マーカー
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
コネクターを装着したハロゲンバルブと同等もしくは、それ以下の寸法を実現した超コンパクト設計!
ドライバー一体構造の為、ハロゲンバルブを交換する感覚で気軽にLEDにアップグレードできます。
コンパクトスターフォーヘッドは小型バルブながら初期点灯時の明るさを維持できるよう設計。
最大冷却効率の後方ファンレイアウトをベースに「高い放熱機構で安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上維持。
ノーマルハロゲンバルブと比較して約1.7倍の明るさ・視認性。
小型LEDヘッドバルブ最高の明るさ!
ドライバーが見やすいようハロゲンでは照射できない範囲まで照射し、見にくいドライブシーンのストレス緩和と安全性を向上させます。
H4は一旦フランジを外す必要がありますが、非常にコンパクトでドライバー一体型なので、全く後方サイズ気にせずカプラーオンで装着できます。
用途12V車専用LEDヘッドバルブ【H9/H11】
LED色ホワイト
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
明るさ(Lm)4400
定格電力(W)24
ガラス球形式H9/H11
1セット
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉
ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。
快適で安全な夜間走行をサポートします。
<熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!>
熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。
<両面基板の採用!>
本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。
またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。
<日本製!>
本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。
<ノイズ対策>
車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。
国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、
測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。
<耐振20G>
自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。
優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。
形状H4 Hi/Lo
色ホワイト
タイプH4/6000K
電圧(V)DC12
消費電力(W)31
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
従来のハロゲンバルブと同様の大きさ。
コントローラーや配線がないので狭いスペースでも取り付けが簡単。
ワンピース設計のアルミボディで熱伝導効率を高め、超静音ファンで熱気流を発散しながら騒音が発生しません。
寿命:30,000時間
連続点灯時間:10時間
仕様電力:12・24V両面発光35W
適合12V/24V共用
タイプH4
口金その他
色温度(K)6500
LED色ホワイト
保証期間1年
光束(Lm)6000
防水仕様IP67
LED寿命(時間)30000
連続点灯時間(時間)10
車検対応対応
1セット(2個)
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
タイプT10
消費電力(W)12V/0.6
口金その他
色温度(K)6000
明るさ(Lm)60
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED41灯使用。
安心の車検対応。(フォグランプとして使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金H8/H11/H16
質量(g)20(1個あたり)
定格14.5V/3.8W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×55×40
色温度(K)6500
明るさ(Lm)約770(2個分)
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25
色ホワイト
種別シングル
電源(V)DC12
口金その他
光源CREE1チップ
1セット(2個)
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
コネクターを装着したハロゲンバルブと同等もしくは、それ以下の寸法を実現した超コンパクト設計!
ドライバー一体構造の為、ハロゲンバルブを交換する感覚で気軽にLEDにアップグレードできます。
コンパクトスターフォーヘッドは小型バルブながら初期点灯時の明るさを維持できるよう設計。
最大冷却効率の後方ファンレイアウトをベースに「高い放熱機構で安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上維持。
ノーマルハロゲンバルブと比較して約1.7倍の明るさ・視認性。
小型LEDヘッドバルブ最高の明るさ!
ドライバーが見やすいようハロゲンでは照射できない範囲まで照射し、見にくいドライブシーンのストレス緩和と安全性を向上させます。
H4は一旦フランジを外す必要がありますが、非常にコンパクトでドライバー一体型なので、全く後方サイズ気にせずカプラーオンで装着できます。
用途12V車専用LEDヘッドバルブ【HB3/HB4】
LED色ホワイト
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
明るさ(Lm)4400
定格電力(W)24
ガラス球形式HB3/HB4
1セット
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
高輝度LED使用でコンパクト設計。純正から交換するだけで簡単LED化。Hi4200lm Lo2900lm。車検対応
材質(本体)アルミ
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×43×78.5
色温度(K)6500
明るさ(Lm)[Hi]4200、[Lo]2900
バルブ種類H4
1袋(2個)
¥7,990
税込¥8,789
6日以内出荷
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T16バックランプ他。
仕様SMD(数):10
寸法(mm)47×12Φ
タイプT16
口金その他
消費電力(mA)250
色温度(K)6000
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷