ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ)FC200 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

分類ストレーナ 形状Y形 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4 クラス10K 種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス10K
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)SUS 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)80メッシュ標準
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続JIS 10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網60メッシュ
1個
769,800 税込846,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網40メッシュ
1個
769,800 税込846,780
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SUS304(ステンレス) 形状フラット形 種類ストレーナ 網目40メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)SUS304(ステンレス) 形状コーン形 種類ストレーナ 網目40メッシュ 有効ろ過面積比約0.8倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続JIS 10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接続JIS 10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網100メッシュ
1個
769,800 税込846,780
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網80メッシュ
1個
769,800 税込846,780
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE スクリーン内網20メッシュ
1個
769,800 税込846,780
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 仕様ワンタッチ式 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
179,800 税込197,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13 形状Y形 分類ストレーナ 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス16K
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス20K
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
網目40メッシュ 有効ろ過面積比約0.5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般用 形状Y形 種類ストレーナ 材質(シート)ステンレス 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)