2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(1)
15(2)
20(2)
25(2)
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス 材質(本体)青銅 タイプスピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)CAC 形式スピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 最高温度(℃)100 接続JIS Rc 耐熱温度(℃)40 適合流体冷温水
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)