「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(7)
8.5(5)
9(7)
9.2(5)
9.5(5)
10(7)
12(8)
12.5(4)
12.7(5)
15(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)325
全長L(mm)400
先端形状丸シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。
ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
有効長(mm)35
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)10000以下
丸軸タイプ登場。ストッパー機能付きで同じ深さの穴あけ可能
全長(mm)76
溝長(mm)31
サイズ(mm)8.5
関連資料(1.4MB)
六角シャンク径(Φmm)6.5
インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。
先端がネジ錐仕様なので、力を加えず、スムーズに穴あけが出来ます。穴あけサイズが付属のスパナ1本で調整出来ます。
6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
用途木材・石膏ボードなどに
材質(刃)刃物工具鋼
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル
六角対辺(mm)6.35
穴あけ深さ(mm)60まで
しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに
全長(mm)75
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。