41件中 1件〜40件

並び替え:

1. Cタイプアンカー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
男前モノタロウ Cタイプアンカー 1箱(50本)ほか
レビュー:(60)

【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等 【材質】スチール製 【仕上処理】電気亜鉛メッキ

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
61011806 MC-6-45 1箱(50本) M6 6 45 ¥1,090 0営業日後以内
61011815 MC-8-50 1箱(50本) M8 8 50 ¥1,290 0営業日後以内
61011824 MC-10-50 1箱(50本) M10 10 50 ¥1,990 0営業日後以内
61011833 MC-10-60 1箱(50本) M10 10 60 ¥1,790 0営業日後以内
61011842 MC-10-80 1箱(50本) M10 10 80 ¥2,790 0営業日後以内

2. オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
サンコーテクノ オールアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(14)

【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径【用途】金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 【材質】スチール製 【タイプ】Cタイプ 【表面処理】三価クロメート処理

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02275795 C-645 1箱(50本) M6 45 15 ¥1,790 0営業日後以内
02275804 C-660 1箱(50本) M6 60 20 ¥2,290 0営業日後以内
40380846 C-810 1箱(50本) M8 100 35 ¥5,790 4営業日後以内
35777077 C-840 1箱(50本) M8 40 15 ¥2,290 0営業日後以内
02275813 C-850 1箱(50本) M8 50 20 ¥1,990 0営業日後以内

3. Cタイプアンカー(ステンレス製) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ Cタイプアンカー(ステンレス製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(43)

【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等 【材質】ステンレス

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
61011894 MSC-6-45 1箱(50本) M6 6 45 ¥3,390 0営業日後以内
61011903 MSC-8-50 1箱(50本) M8 8 50 ¥4,790 0営業日後以内
61011912 MSC-10-50 1箱(50本) M10 10 50 ¥6,490 0営業日後以内
61011921 MSC-10-60 1箱(50本) M10 10 60 ¥6,790 0営業日後以内
61011937 MSC-10-80 1箱(50本) M10 10 80 ¥7,990 0営業日後以内

4. 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
サンコーテクノ 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) 1箱(50個)ほか
レビュー:(9)

【特長】耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 【種別】ステンレス製 【材質】ステンレス製(SUS304系)

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02276172 SC-645 1箱(50個) M6 6 45 ¥4,990 0営業日後以内
36783442 SC-660 1箱(50個) M6 6 60 ¥5,990 0営業日後以内
36783476 SC-810 1箱(50個) M8 8 100 ¥15,900 3営業日後以内
36783451 SC-840 1箱(50個) M8 8 40 ¥6,690 0営業日後以内
02276197 SC-850 1箱(50個) M8 8 50 ¥5,990 0営業日後以内

5. オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 オールアンカー(スチール製)(パック品) 1パック(10本)ほか
レビュー:(12)

【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。【用途】金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 【材質】鉄 【表面処理】三価クロメート

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75960692 C-645 1パック(10本) M6 45 15 ¥469 0営業日後以内
75960701 C-660 1パック(10本) M6 60 20 ¥599 0営業日後以内
75960717 C-850 1パック(10本) M8 50 20 ¥549 0営業日後以内
75960726 C-870 1パック(10本) M8 70 25 ¥739 0営業日後以内
75960735 C-1060 1パック(10本) M10 60 25 ¥639 0営業日後以内

6. タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥91 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) 1本
レビュー:(23)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304)

Cタイプアンカー

7. ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスオールアンカー(パック品) 1パック(10本)ほか
レビュー:(12)

【特長】オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 【材質】ステンレス

Cタイプアンカー

8. タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(21)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】スチール 【表面処理】電気亜鉛メッキ三価クロメート 【材質(ボルト)】スチール(SWRCH10A) 【材質(ナット)】スチール(SWRM10K)

Cタイプアンカー

9. Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

販売価格(税別) ¥55 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
サンライズ Cタイプ ハイアンカー(スチール) 1本
レビュー:(12)

【特長】スチール製の1本売りです。【用途】コンクリート用 【材質】スチール製 【表面処理】三価クロメート 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

10. ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) 1本
レビュー:(3)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。【用途】建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 【仕様】施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 【その他】芯棒打込み式 【材質】ステンレス 【被削材】コンクリート、石材 【表面処理】パシペート処理

Cタイプアンカー

11. ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) 1箱(50本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。【用途】建築工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 【仕様】施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 【その他】芯棒打込み式 【材質】ステンレス 【被削材】コンクリート、石材 【表面処理】パシペート処理

Cタイプアンカー

12. オールアンカー TRUSCO

販売価格(税別) ¥874 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO オールアンカー 1パック(10本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。【用途】コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 【材質/仕上】スチール 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

13. Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
カール Cタイプアンカー(ステンレス製) 1本
レビュー:(7)

【特長】本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。 【材質】本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304

Cタイプアンカー

14. タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ステンレス製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(12)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304)

Cタイプアンカー

15. SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
サンライズ SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) 1本
レビュー:(5)

【特長】ステンレス製の1本売りです。【用途】コンクリート用 【材質】ステンレス製 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

16. ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーCタイプ(スチール) 1箱(50本)ほか
レビュー:(2)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。【用途】建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 【仕様】施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 【その他】芯棒打込み式 【材質】スチール製 【被削材】コンクリート、石材

Cタイプアンカー

17. タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(2)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ドブメッキ 【表面処理】溶融亜鉛メッキ 【材質(ボルト)】スチール(SWRCH8A) 【材質(ナット)】スチール(SWRM10K)

Cタイプアンカー

18. SCオールアンカー TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,543 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO SCオールアンカー 1パック(10本)ほか

【特長】耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。【用途】コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。 【材質/仕上】ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理) 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

19. スマートQCアンカー(鉄/生地) エヌパット

販売価格(税別) ¥14,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エヌパット スマートQCアンカー(鉄/生地) 1箱(25個)ほか

【材質】鉄(または標準) 【表面処理】生地(または標準)

Cタイプアンカー

20. Tオールアンカー TRUSCO

販売価格(税別) ¥480
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO Tオールアンカー 1パック(10本)ほか

【特長】あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。【用途】コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。 【材質/仕上】スチール 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

21. STオールアンカー(12本入) TRUSCO

販売価格(税別) ¥943
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO STオールアンカー(12本入) 1パック(12本)

【特長】取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。【用途】コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。 【材質/仕上】ステンレス 【適合材】コンクリート 【最大引張荷重kN(kgf)】2.8(287)

Cタイプアンカー

22. ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

販売価格(税別) ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) 1箱(50本)ほか

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。【用途】建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 【材質】スチール 【表面処理】溶融亜鉛メッキ

Cタイプアンカー

23. ストレートアンカー WAKI

販売価格(税別) ¥149 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
WAKI ストレートアンカー 1袋(2個)ほか

【特長】機材の上から簡単に打ち込めるので、作業がスピーディーです。【用途】コンクリート用アンカー 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

24. QCアンカー(鉄/生地) エヌパット

販売価格(税別) ¥26,900
2営業日後以内
エヌパット QCアンカー(鉄/生地) 1箱(25個)

Cタイプアンカー

25. ステンレスストレートアンカー WAKI

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WAKI ステンレスストレートアンカー 1個

【特長】機材の上から簡単に打ち込めるので、作業がスピーディーです。【用途】コンクリート用アンカー 【材質】ステンレス 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

26. オールアンカー(C)(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥699
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 オールアンカー(C)(ステンレス/生地) 1パック(1個)ほか

Cタイプアンカー

27. QCアンカー(ステンレス/生地) エヌパット

販売価格(税別) ¥89,900
2営業日後以内
エヌパット QCアンカー(ステンレス/生地) 1箱(25個)

Cタイプアンカー

28. スマートQCアンカー(ステンレス/生地) エヌパット

販売価格(税別) ¥58,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エヌパット スマートQCアンカー(ステンレス/生地) 1箱(25個)

【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

Cタイプアンカー

29. オールアンカー(C)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

販売価格(税別) ¥6,990
2営業日後以内
大阪魂 オールアンカー(C)(鉄/三価ホワイト) 1箱(50個)

Cタイプアンカー

30. Cタイプアンカー モノタロウ

モノタロウ Cタイプアンカー
ほか
レビュー:(40)

【特長】機材の上から芯棒を打込み、施工ができます。【用途】機械設備工事等 【材質】スチール製 【仕上処理】クロムメッキ(六価クロムメッキ+五彩亜鉛)

Cタイプアンカー

31. 【ワケあり】Cタイプアンカー 男前モノタロウ

男前モノタロウ 【ワケあり】Cタイプアンカー

【特長】取付け物の上から施工が可能 【特記】※理由あり(未使用・外装不良) 【材質】スチール製 【全長(mm)】100 【ねじ径】M16 【ねじ長さ(mm)】40 【ドリル径(Φmm)】17 【外径(Φmm)】16 【埋め込み深さ(mm)】60 【最大取付物厚さ(mm)】17 【仕上処理】電気亜鉛メッキ 【穿孔深さ(mm)】(コンクリート部)70 【長期許容引張強度(kN[kgf])】5.65

Cタイプアンカー

32. オールアンカー サンコーテクノ

サンコーテクノ オールアンカー
ほか

【特長】機材の上から、穿孔・打込み・施工ができる。芯棒を打込むだけの簡単施工。【用途】コンクリート用。金物取り付け。椅子取り付け。自動販売機据え付け。配管取り付け。空調機器取り付け。 衛生器具取り付け。手摺取り付け。ラック取り付け。点検足場取り付け。フェンス支柱取り付け。 【種別】スチール製

Cタイプアンカー

33. オールアンカー サンコーテクノ

サンコーテクノ オールアンカー

【特長】オールステンレス製で、超耐食表面加質処理を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。 悪環境下や、ウォーターフロント開発地での使用に最適。【用途】ベルトコンベアー脚部固定。床支持金具取付。ステップ取り付け。笠木取り付け。 【トラスコ品番】309-5606 【種別】ステンレス製 【全長(mm)】100 【ねじ長さ(mm)】30 【ドリル径(Φmm)】10.5 【埋め込み深さ(mm)】40 【締付トルク(N・m)】25 【最大取付物厚さ(mm)】1〜46 【最大引張荷重(kN)】10.2(1048) 【比例最大荷重(kN)】4.5(コンクリート強度21N/mm2)

Cタイプアンカー

34. タファンカー Cタイプ ステンレス マーベル

マーベル タファンカー Cタイプ ステンレス
ほか

【特長】コンクリート専用。コンクリートにスピーディに打ち込み可能 【材質】ステンレス

Cタイプアンカー

35. ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート) ユニカ

ユニカ ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート)
ほか

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。【用途】建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 【材質】スチール 【表面処理】三価クロメート仕上げ

Cタイプアンカー

36. 一石二丁 サンコーテクノ

サンコーテクノ 一石二丁
レビュー:(1)

【特長】穿孔とアンカー打込みが行えます。【用途】コンクリートへの穿孔とアンカー打込み作業。 【刃径(mm)】12.5 【シャンク】SDS-plus

Cタイプアンカー

37. 10mm 雄ネジアンカー エスコ

エスコ 10mm 雄ネジアンカー

【エスコ品番】EA945-3

Cタイプアンカー

38. 12mm 雄ネジアンカー エスコ

エスコ 12mm 雄ネジアンカー

【エスコ品番】EA945-4

Cタイプアンカー

39. 6mm 雄ネジアンカー エスコ

エスコ 6mm 雄ネジアンカー

【エスコ品番】EA945-1

Cタイプアンカー

40. オールアンカーCタイプ サンコーテクノ

サンコーテクノ オールアンカーCタイプ
ほか

【特長】施工は芯棒を打込むだけです。 本体とねじ部が同径でコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 施工完了がひと目で分かり、施工管理ができます。【用途】コンクリート用。 建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。

Cタイプアンカー

戻る ページ: 1 2 次へ

『芯棒打込式アンカー』には他にこんなカテゴリがあります