検索条件:

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. Cタイプアンカー(ステンレス製) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ Cタイプアンカー(ステンレス製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(43)

【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等 【材質】ステンレス

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
61011894 MSC-6-45 1箱(50本) M6 6 45 ¥3,390 0営業日後以内
61011903 MSC-8-50 1箱(50本) M8 8 50 ¥4,790 0営業日後以内
61011912 MSC-10-50 1箱(50本) M10 10 50 ¥6,490 0営業日後以内
61011921 MSC-10-60 1箱(50本) M10 10 60 ¥6,790 0営業日後以内
61011937 MSC-10-80 1箱(50本) M10 10 80 ¥7,990 0営業日後以内

2. タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥91 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) 1本
レビュー:(21)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304)

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36783862 SC‐870 1本 M8 8.0 70 ¥179 0営業日後以内
36783871 SC‐850 1本 M8 8.0 50 ¥139 0営業日後以内
36783887 SC-660 1本 M6 6.0 60 ¥129 0営業日後以内
36783896 SC‐645 1本 M6 6.0 45 ¥91 0営業日後以内
36783905 SC-3060 1本 W3/8 9.5 60 ¥189 0営業日後以内

3. ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスオールアンカー(パック品) 1パック(10本)ほか
レビュー:(12)

【特長】オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 【材質】ステンレス

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75960857 SC-645 1パック(10本) M6 45 15 ¥1,290 0営業日後以内
75960866 SC-660 1パック(10本) M6 60 20 ¥1,690 0営業日後以内
75960875 SC-850 1パック(10本) M8 50 20 ¥1,790 0営業日後以内
75960884 SC-870 1パック(10本) M8 70 25 ¥2,290 0営業日後以内
75960893 SC-1060 1パック(10本) M10 60 25 ¥2,390 0営業日後以内

4. 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
サンコーテクノ 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) 1箱(50個)ほか
レビュー:(9)

【特長】耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 【種別】ステンレス製 【材質】ステンレス製(SUS304系)

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02276172 SC-645 1箱(50個) M6 6 45 ¥4,990 0営業日後以内
36783442 SC-660 1箱(50個) M6 6 60 ¥5,990 0営業日後以内
36783476 SC-810 1箱(50個) M8 8 100 ¥15,900 3営業日後以内
36783451 SC-840 1箱(50個) M8 8 40 ¥6,690 0営業日後以内
02276197 SC-850 1箱(50個) M8 8 50 ¥5,990 0営業日後以内

5. ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) 1本
レビュー:(3)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。【用途】建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 【仕様】施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 【その他】芯棒打込み式 【材質】ステンレス 【被削材】コンクリート、石材 【表面処理】パシペート処理

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36783731 SC-1050X 1本 M10(外径) 50 20 ¥239 0営業日後以内
36783747 SC-1060X 1本 M10(外径) 60 25 ¥239 0営業日後以内
36783756 SC-1080X 1本 M10(外径) 80 25 ¥299 0営業日後以内
36783765 SC-1090X 1本 M10(外径) 90 30 ¥329 0営業日後以内
36783774 SC-1260X 1本 M12(外径) 60 25 ¥349 0営業日後以内

6. Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
カール Cタイプアンカー(ステンレス製) 1本
レビュー:(7)

【特長】本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。 【材質】本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304

Cタイプアンカー

7. タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ステンレス製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(12)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304)

Cタイプアンカー

8. ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) 1箱(50本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。【用途】建築工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 【仕様】施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 【その他】芯棒打込み式 【材質】ステンレス 【被削材】コンクリート、石材 【表面処理】パシペート処理

Cタイプアンカー

9. SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
サンライズ SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) 1本
レビュー:(5)

【特長】ステンレス製の1本売りです。【用途】コンクリート用 【材質】ステンレス製 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

10. SCオールアンカー TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,543 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO SCオールアンカー 1パック(10本)ほか

【特長】耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。【用途】コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。 【材質/仕上】ステンレス/超耐食表面改質処理(SPAC処理) 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

11. STオールアンカー(12本入) TRUSCO

販売価格(税別) ¥943
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO STオールアンカー(12本入) 1パック(12本)

【特長】取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。【用途】コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。 【材質/仕上】ステンレス 【適合材】コンクリート 【最大引張荷重kN(kgf)】2.8(287)

Cタイプアンカー

12. ステンレスストレートアンカー WAKI

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WAKI ステンレスストレートアンカー 1個

【特長】機材の上から簡単に打ち込めるので、作業がスピーディーです。【用途】コンクリート用アンカー 【材質】ステンレス 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

13. オールアンカー(C)(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥699
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 オールアンカー(C)(ステンレス/生地) 1パック(1個)ほか

Cタイプアンカー

14. スマートQCアンカー(ステンレス/生地) エヌパット

販売価格(税別) ¥58,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エヌパット スマートQCアンカー(ステンレス/生地) 1箱(25個)

【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

Cタイプアンカー

15. QCアンカー(ステンレス/生地) エヌパット

販売価格(税別) ¥89,900
2営業日後以内
エヌパット QCアンカー(ステンレス/生地) 1箱(25個)

Cタイプアンカー

16. タファンカー Cタイプ ステンレス マーベル

マーベル タファンカー Cタイプ ステンレス
ほか

【特長】コンクリート専用。コンクリートにスピーディに打ち込み可能 【材質】ステンレス

Cタイプアンカー

戻る ページ: 1 次へ

『芯棒打込式アンカー』には他にこんなカテゴリがあります