Cタイプアンカー 材質:鉄 【通販モノタロウ】芯棒打込式アンカー:ねじ・ボルト・釘・ビス/素材
検索条件:
材質

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. Cタイプアンカー 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
男前モノタロウ Cタイプアンカー 1箱(50本)ほか
レビュー:(50)

【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等 【材質】スチール製 【仕上処理】電気亜鉛メッキ

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
61011806 MC-6-45 1箱(50本) M6 6 45 ¥1,090 0営業日後以内
61011815 MC-8-50 1箱(50本) M8 8 50 ¥1,290 0営業日後以内
61011824 MC-10-50 1箱(50本) M10 10 50 ¥1,990 0営業日後以内
61011833 MC-10-60 1箱(50本) M10 10 60 ¥1,790 0営業日後以内
61011842 MC-10-80 1箱(50本) M10 10 80 ¥2,790 0営業日後以内

2. オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
サンコーテクノ オールアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(13)

【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径【用途】金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 【材質】スチール製 【タイプ】Cタイプ 【表面処理】三価クロメート処理

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02275795 C-645 1箱(50本) M6 45 15 ¥1,790 0営業日後以内
02275804 C-660 1箱(50本) M6 60 20 ¥2,290 0営業日後以内
40380846 C-810 1箱(50本) M8 100 35 ¥5,790 4営業日後以内
35777077 C-840 1箱(50本) M8 40 15 ¥2,290 0営業日後以内
02275813 C-850 1箱(50本) M8 50 20 ¥1,990 0営業日後以内

3. オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

販売価格 ¥491 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 オールアンカー(スチール製)(パック品) 1パック(10本)ほか
レビュー:(9)

【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。【用途】金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 【材質】鉄 【表面処理】三価クロメート

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75960692 C-645 1パック(10本) M6 45 15 ¥491 0営業日後以内
75960701 C-660 1パック(10本) M6 60 20 ¥629 0営業日後以内
75960717 C-850 1パック(10本) M8 50 20 ¥555 0営業日後以内
75960726 C-870 1パック(10本) M8 70 25 ¥775 0営業日後以内
75960735 C-1060 1パック(10本) M10 60 25 ¥672 0営業日後以内

4. Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

販売価格 ¥55 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
サンライズ Cタイプ ハイアンカー(スチール) 1本
レビュー:(12)

【特長】スチール製の1本売りです。【用途】コンクリート用 【材質】スチール製 【表面処理】三価クロメート 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05833676 C8-50 1本 M8 50 20 ¥83 0営業日後以内
05833685 C8-70 1本 M8 70 25 ¥131 0営業日後以内
05833694 C10-50 1本 M10 50 20 ¥78 0営業日後以内
05833703 C10-60 1本 M10 60 25 ¥114 0営業日後以内
05833712 C10-80 1本 M10 80 25 ¥183 0営業日後以内

5. タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格 ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(19)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】スチール 【表面処理】電気亜鉛メッキ三価クロメート 【材質(ボルト)】スチール(SWRCH10A) 【材質(ナット)】スチール(SWRM10K)

Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
32631225 C-645 1箱(50本) M6 6.0 45 ¥1,690 0営業日後以内
32631234 C-660 1箱(50本) M6 6.0 60 ¥1,990 0営業日後以内
32631243 C-850 1箱(50本) M8 8.0 50 ¥1,990 0営業日後以内
32631252 C-870 1箱(50本) M8 8.0 70 ¥2,590 0営業日後以内
32631261 C-1050 1箱(50本) M10 10.0 50 ¥2,890 0営業日後以内

6. オールアンカー TRUSCO

販売価格 ¥874 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO オールアンカー 1パック(10本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。【用途】コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 【材質/仕上】スチール 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

7. タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格 ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(2)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ドブメッキ 【表面処理】溶融亜鉛メッキ 【材質(ボルト)】スチール(SWRCH8A) 【材質(ナット)】スチール(SWRM10K)

Cタイプアンカー

8. ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

販売価格 ¥1,999 〜 バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーCタイプ(スチール) 1箱(50本)ほか
レビュー:(2)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。【用途】建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 【仕様】施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 【その他】芯棒打込み式 【材質】スチール製 【被削材】コンクリート、石材

Cタイプアンカー

9. Tオールアンカー TRUSCO

販売価格 ¥480
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO Tオールアンカー 1パック(10本)ほか

【特長】あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。【用途】コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。 【材質/仕上】スチール 【適合材】コンクリート

Cタイプアンカー

10. ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカ

販売価格 ¥4,193 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) 1箱(50本)ほか

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。【用途】建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 【材質】スチール 【表面処理】溶融亜鉛メッキ

Cタイプアンカー

11. スマートQCアンカー(鉄/生地) エヌパット

販売価格 ¥14,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エヌパット スマートQCアンカー(鉄/生地) 1箱(25個)ほか

【材質】鉄(または標準) 【表面処理】生地(または標準)

Cタイプアンカー

12. QCアンカー(鉄/生地) エヌパット

販売価格 ¥26,900
2営業日後以内
エヌパット QCアンカー(鉄/生地) 1箱(25個)

【材質】鉄(または標準) 【表面処理】生地(または標準)

Cタイプアンカー

13. オールアンカー(C)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

販売価格 ¥6,990
2営業日後以内
大阪魂 オールアンカー(C)(鉄/三価ホワイト) 1箱(50個)

【材質】鉄(または標準) 【表面処理】三価ホワイト 【ねじの呼び】MC-680

Cタイプアンカー

14. ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート) ユニカ

ユニカ ルーティアンカー Cタイプ(三価クロメート)
ほか

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。【用途】建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 【材質】スチール 【表面処理】三価クロメート仕上げ

Cタイプアンカー

15. Cタイプアンカー モノタロウ

モノタロウ Cタイプアンカー
ほか
レビュー:(40)

【特長】機材の上から芯棒を打込み、施工ができます。【用途】機械設備工事等 【材質】スチール製 【仕上処理】クロムメッキ(六価クロムメッキ+五彩亜鉛)

Cタイプアンカー

16. 【ワケあり】Cタイプアンカー 男前モノタロウ

男前モノタロウ 【ワケあり】Cタイプアンカー

【特長】取付け物の上から施工が可能 【特記】※理由あり(未使用・外装不良) 【材質】スチール製 【全長(mm)】100 【ねじ径】M16 【ねじ長さ(mm)】40 【ドリル径(Φmm)】17 【外径(Φmm)】16 【埋め込み深さ(mm)】60 【最大取付物厚さ(mm)】17 【仕上処理】電気亜鉛メッキ 【穿孔深さ(mm)】(コンクリート部)70 【長期許容引張強度(kN[kgf])】5.65

Cタイプアンカー

戻る ページ: 1 次へ

『芯棒打込式アンカー』には他にこんなカテゴリがあります