物干金物 :「室内物干し」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。
アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°)
全長(mm)1140
材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス
質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3まで
色シルキーホワイト
種類物干竿
アズワン品番65-2493-85
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
質量(kg)15
色ホワイト(白)
タイプ水平天井専用
取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6
適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
質量(kg)15
色ブラック(黒)
タイプ水平天井専用
取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6
適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!
凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。
施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。
BEAUTIFUL AND RELIABLE!
物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。
4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。
吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ
付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本
取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上
質量(kg)15(目安)
色BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白)
高さ(mm)200~600
タイプ水平天井専用
取付寸法(mm)450~1820
材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
取付穴寸法(mm)69×87.6
サービス分類オーダー・加工
室内物干しの本体。
ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。
洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。
種類天井吊型
付属品スチールTP 4×50 2本
材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト
色(カバー)ホワイト
ピッチ(mm)(ビス)48
耐荷重(kg)8
外径(mm)62
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホスクリーン昇降式の室内用物干。
竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。
木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し
仕様室内用
付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ
材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維
色ホワイト
耐荷重(kg)目安:8
取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25
昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。
操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。
使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式
材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装
許容荷重(kg)(目安)8
室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。
ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。
洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
付属品スチールTP 4×50 2本
材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト
色黒(ブラック)
種類天井吊型
ピッチ(mm)(ビス)48
耐荷重(kg)8
外径(mm)64
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
色(本体)ホワイト
出幅(mm)【QLHフック】63
アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。
サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。
取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。
用途窓枠を利用して室内で物干ができます。
種類室内壁付型
付属品ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本
材質(本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂
耐荷重(kg)(アーム先端下向き1本当り)12(本体)
アーム長さ(mm)230
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。