六角頭 :「金属加工」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(8)
M5.5(1)
M6(8)
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途板金工事・金属外壁取付に。
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状六角
2018年トラスコ掲載ページ2 0466
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。
材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状六角
2018年トラスコ掲載ページ2 0467
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途厚ステンレス板の板金工事・金属外壁取付に。
材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状六角
ねじの呼びM5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0468
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)8.3
頭部高さ(mm)3.6
適合ドライバー四角No.2
最大適合板厚(mm)3.2
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に
材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部厚(mm)3.6
頭部径(Φmm)8.3
頭部高さ(mm)3.6
適合ドライバー四角No.2
最大適合板厚(mm)3.2
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。
材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト
頭部形状六角
2018年トラスコ掲載ページ2 0470
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。
材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト
頭部形状六角
2018年トラスコ掲載ページ2 0470
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途準防水用の板金工事・金属外壁取付に。
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状六角
2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部径(Φmm)11
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途準防水用のステンレス部材の板金工事・外壁取付に。
材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状六角
2018年トラスコ掲載ページ2 0468
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。