木造住宅接合金物 :「l型金物」の検索結果
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
関連キーワード
柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。
幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。
材質JIS・G3131 SPHC
付属品3番四角ビス(YD-N90×9本)
表面処理デュラルコート
1セット
¥409
税込¥450
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。
材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ナットM16
規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号
表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径M16
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
純銅製万能金具タルキ用2L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 タルキ用
材質銅
奥行(mm)55
寸法(縦×横)(mm)最大104×52、最小80×40
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用
材質銅
奥行(mm)65
寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
純銅製万能金具木口用1L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用
材質銅
奥行(mm)40
寸法(縦×横)(mm)最大73×64、最小58×49
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品YA-S45、YA-S75
表面処理Z27
1セット
¥189
税込¥208
4日以内出荷
2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。
用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。
材質鉄
色黒
表面処理塗装
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。