住宅・店舗照明 :「通路用」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型 LED(電球色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型)・階段通路誘導灯・非常用照明器具 30分間タイプ 防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
RoHS
電圧(V)100
消費電力(W)9.1
色温度(K)2700
光源色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
調色の可否不可
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
通路など片側のみを照らす光。
仕様二重絶縁型
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.7
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ片側配光タイプ
種類ケーブル露出タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
通路など片側のみを照らす光。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.2
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ片側配光タイプ
種類ケーブル埋設タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】。フルカラーで演出する足元のあかり。公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出。RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9
種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出)
材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
取付据置型(据置取付専用)
高さ(mm)160
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
消費電力(W)10.3
入力電圧(V)DC24.9
制御DMX512
保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型)
光源LED(赤緑青黄) 5粒
色温度(K)3000相当(フル点灯時)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作温度(℃)-20~35
光色電球色
耐風速(m/s)60仕様
調色の可否○
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。