616件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/中角
エコ商品
電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 近接限度距離(m)0.1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 配光角度(°)30 近接限度距離(m)0.1
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)浴室灯
光源寿命40000時間
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)13 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 径(Φmm)85 電圧(V)100 消費電力(W)8 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 容量(VA)10 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~10 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高74 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 首振90°・回転360° 直径×長さL(Φmm×mm)60×98 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 近接限度距離(m)0.1
1台
4,998 税込5,498
欠品中

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 首振角度(°)首振90・回転360 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)78 光源色昼白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光の可否非調光(非調光) 演色指数(Ra)83 電圧(V)AC100 寸法(mm)径Φ121 長135 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し) 保護構造防雨形
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造防雨形 ランプランプ別売 従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83
1台
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寸法(mm)出100 径(Φmm)155 電圧(V)AC100専用 口金E17 光源寿命40000時間 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨・防湿形 従来光源40形
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,690 税込7,359
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 容量(VA)24 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,880 税込21,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 容量(VA)24 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当
1台
19,880 税込21,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)