住宅・店舗照明 :「投光器 LED」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色グレー
電圧(V)AC100/200/242兼用
首振角度(°)上方80 ・下方60
取付場所床付・壁付兼用
色温度(K)5000
配光角度(°)20
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)117
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)275
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命60000時間
キャブタイヤケーブル(m)1.5
明るさ水銀灯400W相当
調光方式調光器:不可
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付面位置壁・天井・床面兼用
耐雷サージ15kV
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
質量(kg)1.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)167
直径(Φmm)62
高さ(mm)187
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)ダークグレイ
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)13.6
構造防雨型
首振角度(°)180
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
材質(レンズ)アクリル
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
ムラのない均一な光が美しい、フラッドタイプ。照らす方向に応じて、灯具の角度は上下方向93°の範囲で調節可能です。
幅(mm)240×234
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(拡散・クリア)
質量(kg)4.5
高さ(mm)375
取付方式工事
電圧(V)100/200
消費電力(W)37
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
従来光源HID100W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源HID100W相当
調光方式PWM
消費電力(W)56.2
質量(kg)4.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)185
直径(Φmm)160
高さ(mm)325
LED寿命(時間)40000
商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)23
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)120
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
材質(レンズ)アクリル(透明
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24
明るさCDM-T 35W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面兼用
商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型
質量(kg)4.5
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)40
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)110
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42
明るさCDM-T 70W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
耐雷サージ15KV
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/240
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源HID70W相当
消費電力(W)35.4
質量(kg)2.5
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)217
直径(Φmm)122
高さ(mm)247
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
灯具の角度を上下方向93°の範囲で調節可能。廊下などの間接照明としてもご利用いただけます。
幅(mm)240×234
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(拡散・クリア)
質量(kg)4.6
高さ(mm)115
取付方式工事
奥行(mm)358
電圧(V)100/200
消費電力(W)37
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
従来光源HID100W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.4
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)4.1
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)145
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.7
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)8.2
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)290
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.9
高さ(mm)べース:50
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)40
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4、調光器併用不可
取付方式ボルト取付専用・直付
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)36
首振角度(°)上方90・下方20・回転350
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)36/36/39(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)160×234×237
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2、調光器併用不可
取付方式ボルト取付専用・直付
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)21
首振角度(°)上方90・下方20・回転350
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)22(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)125×211×211
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
寸法(mm)出366
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)73
寸法(幅W×高さH)(mm)268×73
首振角度(°)壁向60 ・外向90・回転330
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)74(100V)/76(200V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T150W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)15
レンズ制御レンズ付
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
寸法(mm)出400
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)99
寸法(幅W×高さH)(mm)345×103
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)99(100V/200V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。