キッチンライト :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
消費電力(W)7.5
仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式
材質アクリル(乳白色消し)
質量(kg)0.8
タイプFL20W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
消費電力(W)34.2
仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン
材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)
長さ(mm)1215
幅(mm)75
質量(kg)2.6
タイプFHF32W相当
取付高(mm)75
埋め込み深さ(mm)75
光源寿命40000時間
出幅(mm)5
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)1200×65
消費電力(W)24.8
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応
材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.2
タイプFHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。