ダウンライト :「水漏れ」の検索結果
関連キーワード
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
100(1)
コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。
質量(kg)2.2
型地中埋込型
材質(本体)ステンレス
種類ワンコア(ひと粒)タイプ/CompactΦ93
電圧(V)100
消費電力(W)7
構造[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型[底部]防雨型
保護等級[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56[底部]IP23
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス(ヘアライン仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDユニット:電源内蔵防水型
適合ボックス埋込:NNY28515(別売)・NNY28516(別売)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
材質(パネル)全面:高透過ガラス(強化ガラス)
コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。
効果的な照射とグレアに配慮した配光性能
触れても安全な表面温度
材質本体・枠」ステンレス
質量(kg)11.0
型地中埋込型
種類ワンコア(ひと粒)タイプ/UniversalΦ180
電圧(V)100
構造[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型
保護等級[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56
機能照射方向可変機能付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDユニット:電源内蔵防水型
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
材質(パネル)全面:高透過ガラス(強化ガラス)
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用
仕様高気密SB形
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防湿型・防雨型
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル透明
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。