ダウンライト :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)100
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6
埋込穴(Φmm)150
クラス200-150
器具相当HID35形器具相当
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.1
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)200
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
用途リニューアル対応
タイプ白色コーン 遮光15°
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)73
グリーン購入法適合
MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□150
反射板プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠木製 オークライト色仕上
MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
埋込穴(Φmm)150
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります
質量(kg)0.6
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
レンズプラスチック 透明
材質(枠)プラスチック 白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
明るさJR12V50形器具相当
演色指数(Ra)83
断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
口金E17
器具相当小型電球40形
埋込穴(Φmm)125
タイプSB形
使用温度範囲(℃)5~35
照射面近接限度(cm)10
器具・セット器具のみ
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。レンズ交換可能。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
用途生鮮・食品向け
質量(kg)0.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.7
定格寿命(時間)40000時間
入力電流(A)0.101
クラス100
埋込穴(Φmm)100
器具相当JDR110V40形器具相当
AKシリーズ。グレアレスタイプ。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間
光源色電球色
クラス100・60
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)プラスチック鏡面仕上
器具相当JR12V50形/JDR110V40形
AKシリーズ。グレアレスタイプ。レンズ交換可能。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)3000
光源色電球色
クラス100・60
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)プラスチック鏡面仕上
器具相当JR12V50形/JDR110V40形
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
AKシリーズ。レンズ付。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
光源色電球色
埋込穴(Φmm)75
クラス100
器具相当J12V50形器具相当
入力電流(A)0.101
演色指数(Ra)95
質量(kg)0.4
材質(レンズ)アクリル
電圧(V)100
消費電力(W)9.7
定格寿命(時間)40000時間
AKシリーズ。レンズ交換可能。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)13.6
定格寿命(時間)40000時間
入力電流(A)0.139
クラス120
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
器具相当J12V50形器具相当
グレアレスタイプ。まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。天井面に対する器具の存在感をやわらげ、落ち着いた空間を演出。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト 白色塗装仕上
色(本体)ホワイト
クラス250・200
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)プラスチック鏡面仕上
器具相当HID70形・HID35形
GTシリーズ。MILIE(ミライエ)
材質(本体)アルミ 鋼板
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~35℃
光源色昼白色
材質(枠)鋼板 白色塗装
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5~100
調光の可否可
軒下使用可(防雨・防湿形)。傾斜天井に取付可能。施工時にブローイング工法およびマット敷工法に対して、特別な注意を必要としないダウンライトです
用途SB形高気密断熱施工用。一般住宅浴室可(業務用浴室には使用できません)
タイプ防雨・防湿
演色指数(Ra)82
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
材質(本体)アルミダイカスト
定格固定出力
反射板プラスチック 白色
下面カバーアクリル拡散 パッキン付
電圧(V)100
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100~242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
クラス200-150
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
器具相当HID35形器具相当
電源ユニット別置
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光。壁スイッチの切り替えで出力が変わります
用途生鮮・食品向け
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)95
器具相当HID35形器具相当
電源ユニット別置
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1
埋込穴(Φmm)125
クラス300-250
器具相当HID70形器具相当
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.2
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0
埋込穴(Φmm)125
クラス400-350
器具相当HID70形器具相当
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.3
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100~242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
クラス400-350
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
器具相当HID70形器具相当
電源ユニット別置
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100~242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
クラス300-250
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
器具相当HID70形器具相当
電源ユニット別置
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
定格固定出力
定格電圧(V)AC100
保護等級IP43
色温度(K)2700
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
パネルアクリル 乳白色
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
電源ユニット鋼板
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
光源色ショップホワイト
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)95
電源ユニット別置
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
材質(本体)アルミダイカスト
下面カバーアクリル拡散
ユニットボックス鋼板
グリーン購入法適合
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可
タイプ白色コーン
種類SB形高気密断熱施工用
使用温度範囲(℃)-5~35
定格固定出力
定格電圧(V)100
本体アルミダイカスト
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)
傾斜天井取付角度(°)55
反射板プラスチック(白色)
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
次の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます(屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)/防雨形の密閉器具/器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所)
用途軒下用
材質(本体)鋼板【内面】白色【外面】グレー
タイプ軒下用
使用温度範囲(℃)5~35
口金E17
器具・セット器具のみ
推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)
埋込穴(Φmm)125
パネルガラス 透明消し仕上
枠鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
照射面近接限度(cm)10
器具相当小型電球40形
反射板アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上
1台
¥3,998
税込¥4,398
90日以内出荷
SMDタイプ。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
埋込穴(Φmm)75
クラス100・75
器具相当JR12V50形/JDR110V60形
入力電流(A)0.122
質量(kg)0.3
電圧(V)100
消費電力(W)12
定格寿命(時間)40000時間
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1
電流(A)200V時:0.173
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
色温度(K)5000~3000
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
調光率(%)5~100(信号制御
1組
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
SMDタイプ。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
埋込穴(Φmm)100
クラス100・75
器具相当JR12V50形/JDR110V60形
入力電流(A)0.122
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)12
定格寿命(時間)40000時間
電源ユニット内蔵。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途天井直付用
配光タイプ拡散
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.8
材質(本体)アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
下面カバーポリカーボネート 乳白色
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間
配光角度(°)90
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ角形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ傾斜天井用
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。