221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 人感センサー付(連動可能) 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造高気密SB形/浅型 センサー人感センサーON-OFF型 埋め込み深さ(mm)83 幅(Φmm)114 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
埋込穴(Φmm)50 消費電力(W)1 ランプの種類LED 演色指数(Ra)85 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) アルミダイカスト レンズ材アクリル 取付必要高(mm)44 質量(kg)0.1 取付可能天井厚(mm)3~25 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
用途軒下取付専用。人感センサー連動タイプ 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミ 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 人感センサー連動可 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ75
エコ商品
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.1 消費電力(W)3.7 構造電源内蔵 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)4(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)14 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5 タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 消費電力(W)6.1 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)113 明るさミニクリプトン形60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)107 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光
エコ商品
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5 タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 消費電力(W)6.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)113 明るさミニクリプトン形60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)107 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 幅(Φmm)58 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm)10
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
種別器具:LED一体型 電圧(V)100 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 ランプLED 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置軒下専用
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミダイカスト 埋め込み深さ(mm)36 ランプの種類高演色LED 光源寿命50000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)36 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光:不可、調光器:不可 質量(kg)0.5 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)10.2 構造高気密SB形/浅型 埋め込み深さ(mm)68 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 質量(kg)0.9 調光の可否 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)14(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50
エコ商品
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可 質量(kg)0.3 消費電力(W)6.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。
仕様浅型、高気密SB 適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615 種別ダウンライト 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 種別ユニバーサルダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)100 角度(°)首振:45、回転:360 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)86 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150
エコ商品
埋込穴(Φmm)□150 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.6 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)102 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様連続調光100~10%・位相制御 材質アルミダイカスト、アルミ 質量(kg)0.3 LED寿命(時間)40000 適合厚さ(mm)天井:3~25 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDグレアレスダウンライト
エコ商品
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 調光方式位相制御 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト
エコ商品
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 調光方式位相制御 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
用途高天井用 埋込穴(Φmm)175 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)230 質量(kg)1.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm)150 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

やわらかな拡散配光と深いカットオフアングルを持つLED一体型のグレアレスダウンライトです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミ 構造高気密SB/防雨型/浅型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命50000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)86 幅(mm)Φ215 埋め込み深さ(mm)242 質量(kg)2.7 明るさCDM-TP150W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)200 取付必要高(mm)245 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)