ペアコイル :「エアコン配管 断熱テープ」の検索結果
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20
仕様残量表示付
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。