4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRC325 ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) マーベル 動画あり
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。 トラスコ品番148-8606 全長(mm)262 材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー 質量(g)615 切断能力(mm2)IV線325 切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断 切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)