絞り込み
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(2)
  • マスプロ電工(229)
  • DXアンテナ(215)
  • 日本アンテナ(205)
  • サン電子(176)
  • ホーリック(55)
  • マックステル(52)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(48)
  • エスコ(34)
  • イメージニクス(34)
  • StarTech.com(33)
  • フジパーツ(32)
  • 日本テレガートナー(29)
  • イチネンTASCO(23)
  • ATEN(19)
  • 変換名人(14)
  • ENDY(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • 神保電器(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75Ω充実型 同軸ケーブル KHD75Ω充実型 同軸ケーブルKHD
15,980税込17,578
1巻(100m)
翌日出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
50Ω充実型 同軸ケーブル KHD50Ω充実型 同軸ケーブルKHD
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
テレビ受信用機器