52件中 1件〜40件

並び替え:

1. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ【使用圧力範囲(MPa)】0〜1.0【有効断面積(mm2)】19

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ
注文コード 品番 内容量 ポート数アクチュエータの種類管接続口径 販売価格 出荷目安 数量
01066153 VM220-02-33A
CADデータ
1個 2ポート 押ボタン(平頭) Rc1/4 ¥4,390 5営業日後以内
01476186 VM230-02-34GA
CADデータ
1個 3ポート セレクタ(2位置) Rc1/4 ¥4,790 5営業日後以内
01774982 VM220-02-00A
CADデータ
1個 2ポート 基本形 Rc1/4 ¥2,990 0営業日後以内
01774998 VM220-02-01A
CADデータ
1個 2ポート ローラレバー Rc1/4 ¥3,490 0営業日後以内
01775007 VM230-02-00A
CADデータ
1個 3ポート 基本形 Rc1/4 ¥2,990 0営業日後以内

2. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥1,572 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【使用圧力範囲(MPa)】-0.1〜1【有効断面積(mm2)】2.5【使用流体】空気および不活性ガス

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ
注文コード 品番 内容量 アクチュエータの種類ボタン色ポート数 販売価格 出荷目安 数量
02029685 VM130-N01-30YA
CADデータ
1個 押ボタン(キノコ頭) 3ポート ¥3,102 3営業日後以内
02029694 VM130-N01-32BA
CADデータ
1個 押ボタン(平長頭) 3ポート ¥2,975 7日
02029703 VM130-N01-32GA
CADデータ
1個 押ボタン(平長頭) 3ポート ¥2,975 7日
02029712 VM130-N01-32RA
CADデータ
1個 押ボタン(平長頭) 3ポート ¥2,975 7日
02029728 VM130-N01-32YA
CADデータ
1個 押ボタン(平長頭) 3ポート ¥2,975 7日

3. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥1,572 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(263種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ
注文コード 品番 内容量 管接続口径ポート数使用圧力範囲(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
00734895 VM120-01-34BA
CADデータ
1個 Rc1/8 2ポート -0.1〜1 ¥3,188 7日
29945447 VM1000-4N-00
CADデータ
1個   3ポート 0〜0.8 ¥1,572 0営業日後以内
01101424 VM153-M5-35BA
CADデータ
1個 M5×0.8(めねじ) 5ポート -0.1〜1 ¥6,120 4営業日後以内
29945456 VM1000-4N-01
CADデータ
1個 Rc1/8 3ポート 0〜0.8 ¥1,912 0営業日後以内
01135478 VM121-F01-01A
CADデータ
1個 G1/8 2ポート -0.1〜1 ¥2,168 7日

4. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥4,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ【ポート数】3ポート【使用圧力範囲(MPa)】-0.1〜1.0【有効断面積(mm2)】7【使用流体】空気および不活性ガス

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ
注文コード 品番 内容量 アクチュエータの種類管接続口径 販売価格 出荷目安 数量
29949762 VM430-01-30R
CADデータ
1個 押ボタン(キノコ頭) Rc1/8 ¥5,790 7日
29949525 VM430-N01-06S
CADデータ
1個 ローラプランジャ NPT1/8 ¥5,990 7日
29949692 VM430-01-06
CADデータ
1個 ローラプランジャ Rc1/8 ¥5,890 7日
29949464 VM430-F01-33
CADデータ
1個 押ボタン(平頭) G1/8 ¥5,690 7日
29949631 VM430-01-00
CADデータ
1個 基本形 Rc1/8 ¥4,290 7日

5. ブローガン SMC

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(277種類の商品があります)
SMC ブローガン 1個

【特長】供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし【質量(g)】180【使用圧力範囲(MPa)】0〜1.0【有効断面積(mm2)】30(ノズルを外した状態)【使用流体】空気【保証耐圧力(MPa)】1.5【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60(凍結なきこと)

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ
注文コード 品番 内容量 接続口径ノズルタイプ 販売価格 出荷目安 数量
29942656 VMG11BU-F02
CADデータ
1個 G1/4 ダークブルー ノズルなし ¥2,290 0営業日後以内
29942665 VMG11BU-F02-01
CADデータ
1個 G1/4 ダークブルー おねじ付ノズル ¥2,490 5営業日後以内
29942674 VMG11BU-F02-02
CADデータ
1個 G1/4 ダークブルー おねじ付ノズル ¥2,490 7日
29942683 VMG11BU-F02-03
CADデータ
1個 G1/4 ダークブルー おねじ付ノズル ¥2,490 5営業日後以内
29942692 VMG11BU-F02-04
CADデータ
1個 G1/4 ダークブルー おねじ付ノズル ¥2,490 5営業日後以内

6. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ【ポート数】3ポート【使用圧力範囲(MPa)】-0.1〜1.0【有効断面積(mm2)】6【使用流体】空気および不活性ガス

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

7. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

8. ブローガン用ノズル SMC

販売価格(税別) ¥559 〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
SMC ブローガン用ノズル 1個

【特長】・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

9. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥4,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

10. ブローガン SMC

販売価格(税別) ¥2,125 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(274種類の商品があります)
SMC ブローガン 1個

【特長】・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

11. ブローガン SMC

販売価格(税別) ¥2,125 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
SMC ブローガン 1個
レビュー:(1)

【特長】・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

12. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥2,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

13. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥1,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

14. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥2,490 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

15. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥2,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

16. 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM130 SMC

販売価格(税別) ¥2,040 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM130 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

17. 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220 SMC

販売価格(税別) ¥3,443 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

18. 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230 SMC

販売価格(税別) ¥3,443 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

19. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥1,590
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

20. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥2,890 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

21. 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM130U SMC

販売価格(税別) ¥1,785 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM130U 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

22. 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM120 SMC

販売価格(税別) ¥2,975 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM120 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

23. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

24. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥4,490
出荷目安:8日
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

25. 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM131U SMC

販売価格(税別) ¥2,593 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM131U 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

26. 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM121U SMC

販売価格(税別) ¥1,785 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM121U 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

27. 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM121 SMC

販売価格(税別) ¥2,040 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM121 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

28. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥5,990
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

29. 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220U SMC

販売価格(税別) ¥3,740 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220U 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

30. 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM120U SMC

販売価格(税別) ¥1,785 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM120U 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

31. 3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥5,738 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SMC 3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

32. 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230U SMC

販売価格(税別) ¥4,548 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230U 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

33. 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM151 SMC

販売価格(税別) ¥5,950
9営業日後以内
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM151 1個

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

34. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥8,059
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ 1個

【特長】・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

35. 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

SMC 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

【使用圧力範囲(MPa)】-0.1〜1【有効断面積(mm2)】2.5【使用流体】空気および不活性ガス

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

36. メカニカルバルブ・VMシリーズ SMC

SMC メカニカルバルブ・VMシリーズ

【ポート数】2ポート【管接続口径】1/8【配管方法と押し棒の長さ】長―横配管

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

37. メカニカルバルブ・VMシリーズ SMC

SMC メカニカルバルブ・VMシリーズ

【ポート数】2ポート【管接続口径】1/8【配管方法と押し棒の長さ】短―横配管

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

38. メカニカルバルブ・VMシリーズ SMC

SMC メカニカルバルブ・VMシリーズ

【ポート数】2ポート【管接続口径】M5×0.8【配管方法と押し棒の長さ】長―下配管

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

39. メカニカルバルブ・VMシリーズ SMC

SMC メカニカルバルブ・VMシリーズ

【ポート数】3ポート【管接続口径】1/8【配管方法と押し棒の長さ】長―横配管

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

40. メカニカルバルブ・VMシリーズ SMC

SMC メカニカルバルブ・VMシリーズ

【ポート数】3ポート【管接続口径】M5×0.8【配管方法と押し棒の長さ】長―下配管

2・3ポートメカニカルバルブ VM シリーズ

戻る ページ: 1 2 次へ

『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります