携帯/スマホ関連品 :「型取り用ゴム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。
ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。
最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
入力DC5V 2A/9V 1.67A
出力(W)5/7.5/10
動作周波数(kHz)110~205
動作温度範囲(℃)-10~40
保存温度範囲(℃)-10~60
適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone
保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)
付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。