内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,190~
税込¥1,309~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄
質量(kg)約1
表面処理メッキ
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
材質SUS304
仕上ヘアーライン
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6939
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
シリーズC型
種別後入れ用
材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
トラスコ品番294-6955
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SUS304
仕上ヘアーライン
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4
棚受け金具L型棚受け
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ
表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,190~
税込¥1,309~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。
棚柱への取り付け時に「カチッ」とクリック感が得られ、取り付けが確実に行えます。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
ヘアライン仕上は、保護テープ付と、現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
質量(g)7
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー