添加剤とは、エンジンオイルなど油脂類に添加することを目的に製造されたケミカル用品です。添加剤を添加する主目的は、オイルの潤滑性能をより高める効果のほか、オイルが長期間にわたって安定した性能を発揮するための持続性を高める効果、酸化防止効果などが代表的です。また、オイルを必要とするエンジンなどの機器本来の能力を高める効果を持つ成分を配合した高性能な添加剤もあります。ガソリン添加剤は燃料タンクから添加することで、インジェクターの汚れを除去したり、燃費を改善して性能を向上させたりする目的で用います。
特価
本日6月5日(月)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000023230616
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オイル漏れを止めます。
オイル下がりの白煙を即効で止めます。
メカニカルノイズを解消します。
圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。
シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。
リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。
軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修
適合車ガソリン・ディーゼル車
使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。
使用温度範囲(℃)-25~188
使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り
主成分リキロン樹脂(PTFE)
粒径(μm)(リキロン)3
含有量(%)(リキロン)40w/w
外観緑色・オイル状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
動摩擦係数0.016~0.020