DC電源関連品は車のシガーソケットのDC12V電源で使える電気機器です。タイヤの空気圧を上げるために必要なコンプレッサーは、通常AC100V電源で動作します。しかし車にはDC12VあるいはDC24Vしかありません。そこで車の電源でも使えるためのコンプレッサーがDC12V電源の製品です。他にも車のメンテナンスに必要な製品には、トルクレンチ、バッテリーチェッカーなどいざというとき役に立つ機器が数多くあります。さらに、車中泊するときに便利なものが、クリーナー、冷蔵庫、湯沸かし器などの電化製品です。車の中で使いやすいように、サイズがコンパクトで延長コード付きとなっています。
自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。
用途自動車やバイク、自転車の空気の充填に。
空気吐出量(L/min)15
最高使用圧力500Kpa
付属品プラグ、エアーホース、自動車用ノズル、自転車用ノズル、ボール用ノズル、エアーマット用ノズル、浮輪用ノズル。
材質(本体)PP
質量(g)755
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)10
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×67×140
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)400
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)約550
コード長さ(m)約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)10
最大容量(L)1
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。
ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。
動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。
コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。専用収納バッグ付。
用途愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
電源(V)DC12(シガープラグ)
最大出力電力(W)120
最大圧力(kPa)1034
出力電圧(V)直流11~13.8
出力電流(A)10
充填量(L)15L/min
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。
ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。
動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。
コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。夜間の作業に便利なLEDライト搭載。専用収納バッグ付。
用途愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
電源(V)DC12(シガープラグ)
最大出力電力(W)140
最大圧力(kPa)1034
寸法(mm)本体:奥行(約)18cm×幅(約)9.5cm×高さ(約)17cm コネクターコード(約)34cm シガープラグ電源(約)315cm コイルエアホース(約)550cm
質量(kg)約2.2kg(本体、コネクターコード、シガープラグ電源、コイルエアホース)
出力電圧(V)直流11~13.8
出力電流(A)12
充填量(L)20L/min
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12
使用空気圧(kPa)(最大)450
付属品アダプター3種
質量(g)530
コード長さ(m)3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55
ホース長さ(mm)エア/600(有効長)
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。
ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。
動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。
コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。専用収納バッグ付。多彩なアダプター類。
用途愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
電源(V)DC12(バッテリー直結)
最大出力電力(W)300
最大圧力(kPa)1034
出力電圧(V)直流11~13.8
出力電流(A)30
充填量(L)40L/min
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×90×190
1個
¥9,690
税込¥10,659
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53
高さ(mm)108
奥行(mm)32
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
3灯式高輝度LEDライト付。
デコンプ(減圧)ボタン付。
環境負荷物質削減対応。
自動車メーカー純正搭載品と同等の性能。
2000ccクラスの自動車用タイヤ(195/65/R15)に5分以内で充填!
付属品アダプター4種(自転車用、小型レジャー用大・小、ボール用ニードル)
質量(kg)1
最高使用圧力450kpa
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×156×70
電源コード(m)3.3
連続使用時間(分)10
ヒューズ10A
入力電源シガーソケット
ホース長さ(mm)520
1台
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ
質量(g)1500
差込角(mm)12.5
コード長さ(m)約4
最大電流(A)13
入力電圧(V)DC12
最大締付トルク(N・m)340
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200
ヒューズ容量(A)15
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
コンパクトで作業がしやすい本体形状。しっかりグリップする滑り止めリング。モーターに掛かる負荷を軽減するクラッチ緩衝機構。アクセサリーソケット電源で作業の場所を選ばない。別売のアルミホイール対応ディープソケットもご利用になれます。
付属品アルミホイール対応薄型ソケット(19mm・21mm)、予備ヒューズ(10A)×1本
質量(kg)1.25
最大出力トルク(N・m)343
入力電圧(V)DC12
角ドライブ(mm)12.7
電源コード(m)3.5(有効長)
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×212×83
トルク(N・m)3~4回のインパクトで80~120
ヒューズ10A(アクセサリープラグに内蔵)
1台
¥4,690
税込¥5,159
4日以内出荷
バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。
仕様アルミホイール対応
付属品ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ
質量(kg)1.3
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×210×170
電源コード(m)3.5(有効長)
トルク(N・m)80~120(3~4回のインパクトで)
ヒューズ10A
材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
1台
¥6,990
税込¥7,689
3日以内出荷
車内でバッテリーの電圧を簡単に測定できます
寸法(mm)40×30
電圧(V)DC12
取扱い終了
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー12V
モノタロウ
¥2,590
税込¥2,849
かんたんオイル交換。自分でできるから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
田植機・軽トラにも使えます。
ホースをオイルゲージに差し込む。
電動ポンプでオイルを抜き取る。
電源はバッテリーにつなぐだけ。
簡単にオイル交換が出来ます。
用途保安用品
質量(g)870
電流(A)動力電流6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×136×134
モーターロータリーポンプ
入力DC12V
電源コード(m)1.5(バッテリークリップ)
吐出量(mL/min)300(※オイルの状態や粘度より異なります)
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)(IN)Φ6mm/1200 (OUT)Φ14mm/1500
取扱い終了
タイヤの空気圧はいつも適正に
仕様テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応、195/65R15サイズのタイヤに0~250kPaまで5分以内で充填。入れすぎ防止安全バルブ内蔵。
付属品アダプター2種(自転車用(英式)、ボール用ニードル)
質量(kg)1
電流(A)10
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×153×71
対応環境負荷物質削減(RoHS)
最大圧力(kPa)450
取扱い終了
スペアタイヤ(応急用タイヤ)対応。環境負荷物質削減対応(RoHS)。リリーフバルブ(安全弁)内蔵。
付属品小型レジャー用アダプター(小)、ボール用ニードルアダプター
質量(g)640
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×126×65
連続使用時間(分)10
入力電流(A)10
ホース長さ(mm)580
最大圧力(kPa)450
取扱い終了
従来製品の回転軸を支えるパーツをダイキャスト製からスチール製へ変更したことにより、製品強度を大幅にUPさせました。
ドライブスイッチとは別に回転切替スイッチを設ける事で誤作動を防止し、操作性を飛躍的に高めました。
付属品バッテリー直結コード、17mm/19mmソケット、21mm薄口ロングソケット
材質(本体)ABS、TPR
電源DC12V車専用
消費電流(A)10(最大/13)
トルク(N・m)3~4回で90~120(最大/340)
材質(ソケット)クロムバナジウム
連続動作時間最大10分
取扱い終了
セット内容エアーホース、アタッチメント[自転車(英国式バブル)用]、アタッチメント[浮き輪、ビーチボール、フルート等用]、アタッチメント[ボール用]、収納袋、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)約75×145×235
色ブラック
質量(g)約700
電源DC12
コード長さ(m)約3.5
設定圧力(kPa)30~1030、5~150PSI、0.3~10.30bar
取扱い終了
車内電源(シガーソケット等)から使用できる自動車塗装面用のポリッシャーです。軽量でコンパクトなので取扱いやすいです。回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャーなので仕上げ用、もしくはコーティング塗布用として使用できます。
付属品ワックス掛け用バフ、仕上げ用バフ各1枚
寸法(mm)205(高さ)×150(バフ取付部)
質量(g)1320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3200
消費電力(W)60
電源コード(m)5
使用電源(V)DC12
パット径(Φmm)152
取扱い終了
モーター駆動でブラシが回転
ねじれ防止付き延長用ホースで自由自在
すきま用ノズルでせまいところもラクラクお掃除
ブロアー機能で吹き飛ばす
コンパクトで強力吸塵と使いやすさを極めました
消費電力(W)106(自動回転ブラシ使用時)
コード長さ(m)4.5
本体質量(g)620
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)DC12
連続使用時間(分)30(無負荷・25℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×233×132
ヒューズ10A(シガープラグ内蔵)
保管温度(℃)-10~60
取扱い終了
6つのLEDで、バッテリー電圧のチェックがすぐできます。
用途カラーモニターでバッテリー状態を確認
消費電力(W)0.6
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.05
取扱い終了
車内でお湯が沸かせる自動車用ケトルです。
最大800mLのお湯が沸かせます。
用途12V車専用
寸法(mm)85×175×202
取扱い終了
電圧をデジタル数値で表示。
暗い場所でもバックライトでよく見える。
3種の接続方法で測定できる!
質量(g)60
接続方法アクセサリープラグ接続、クリップ接続、丸型端子接続
コード長さ(mm)アクセサリーソケット用接続コード/300、バッテリーターミナル用接続コード/300、クリップ式接続コード/300
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×88×29
取扱い終了
純正ドリンクホルダー、市販のドリンクホルダーに置くだけ!ドリンクホルダーの深さで調整できる、ドリンクホルダーアダプター3個装備。電源はシガーソケット!DC12V専用設計。冷側2.5A/温側2.0A。スイッチ切替で冷・温自由自在!。便利な専用マグカップ付き!ペットボトルの飲み物は、専用マグカップへ。
セット内容本体ユニット、ドリンクホルダーアダプター、専用マグカップ、冷・温切替スイッチ、シガーソケット
性能冷→外気温より-18℃(外気温が18℃以下でも凍らせることは出来ません)温→最大55℃
材質(本体ユニット)ABS樹脂+アルミ、(マグカップ)ステンレス+シリコンラバー+蓋部PP、(ドリンクホルダーアダプター)ABS樹脂
寸法(mm)(本体ユニット)85W×123D×80H
質量(g)(本体ユニット)440、(マグカップ)164
使用温度範囲(℃)0~50
コード長さ(m)0.55
電源電圧(V)DC12
消費電流(A)(冷)2.5(温)2.0
取扱い終了
一目で分かるデジタル表示!
電圧チェックでバッテリー上がりを防止!!
角度が変えれる。
DC12V/24Vに使用可能。
寸法(mm)約50×30×132
質量(g)60
タイプアクセサリーソケット 直付けタイプ
入力電圧(V)12/24用
取扱い終了
RV・大型車両・バスなどのタイヤ、ヤンキーホーンタンクのエアーも満タン!。保管に便利なキャリーバッグ入り
付属品キャリーバック・バッテリー直結コード・ 軍手・アダプター5種(自転車用(英式・仏式)、ボール用、浮輪&エアマット用(大・小))
質量(kg)2.4
コード長さ(m)4.8
連続使用時間(分)15
使用電源(V)DC12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×160×160
ヒューズ15A板ヒューズ
最大圧力(kPa)1000
取扱い終了
ポリタンク1個で、普通車約1台の洗車が可能。そのほか、野菜や農耕具、軽トラックの汚れ落としや水撒き、海水浴や釣り、マリンスポーツ、ガーデニング、ペットの水浴びなど水道水のないところで大活躍!
仕様ノズルをひねるとストレートから拡散まで自由に調整可能
質量(kg)約4
定格電力(W)125/10A
入力電圧(V)DC12(電源はバッテリーから供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約310×300×190
電源コード(m)約3.3
ホース長さ(m)(スパイラルホース)有効2.5、(供給ホース)約1
取扱い終了
モーターが逆回転することにより、右手持ちの場合は削り粉が前方へ飛ぶ設計になっています。
「高速」「低速」のスピード切り替えスイッチ付。
全長4mのACプラグコード。室内で自由に作業できる長さです。
車のシガーライターから電源が取れるアダプター付。(DC12V) コードは5mで、出張修理などにも活躍します。
特別仕様の軸付砥石。ブチルチューブを傷つけません。
コンパクトな収納ケース。持ち運びに便利です。
軽くて使いやすいつくりです。
付属品軸付スペア砥石1個
質量(kg)0.36
回転数(min-1[r.p.m])AC/(高速)9300、(低速)8900DC/(高速)6300、(低速)5800
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)12(AC)、6(DC)
電源コード(m)(ACプラグ)4、(シガーライター)5
定格時間(分)5
取扱い終了
バッテリーは日常点検が大切です。シガーソケットに差し込むだけ!。DC12V/24Vに使える!
仕様【バッテリー電圧表示】良好(12V:12.5V~16.0V、24V:25.0V~28.0V)やや充電不足(12V:11.8V~12.5V、24V:23.6V~25.0V)充電不足(12V:11.8V以下、24V:23.6V以下)
寸法(mm)約41×23×100
質量(g)70
コード長さ(mm)300
取扱い終了
長距離ドライブやアウトドア等、楽しい休息に最適。湯温を保つ、保温機能付。(90℃+-5℃)。コーヒー・紅茶・お茶等ホットドリンクやカップめんが作れます。水量が見える、ポリカーボネートウィンドウ仕様。便利なドアクリップハンガー・カップ付属。
用途DC12V車専用
材質(本体、カップ)PP、(内ポット)ポリカーボネート
質量(g)約500
消費電力(W)96(8A)
コード長さ(m)約1.3
寸法(Φ×高さH)(mm)95×200
電源電圧(V)DC12
タンク容量(mL)約400
ヒューズ10A
取扱い終了
車内電源(シガーソケット等)から使用できる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。軽量コンパクトで取り回しがラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりがお楽しみいただけます。ダイレクトモータードライブの採用により、振動・騒音を最小限までカット。理想的なパット回転を実現するWアクシス機構を採用、2つの違う回転軌道により手塗りに近い運動を実現しました。4.5mのロングコードでミニバン・RV車も作業がラクラク。
付属品ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
寸法(mm)220×250×250
質量(g)1660
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3300
消費電力(W)60
電源コード(m)4.5
使用電源(V)DC12
パット径(Φmm)152
取扱い終了
モーター駆動でブラシが回転
隙間用ノズルで狭い所もラクラクお掃除
ねじれ防止付き延長用ホースで自由自在
ブロアー機能で吹き飛ばす
付属品自動回転ブラシ、接続用アダプター、隙間用ノズル、延長用ホース、管ヒューズ(10A)
質量(g)620/本体、280/アタッチメント一式
消費電力(W)106(自動回転ブラシ使用時)
使用温度範囲0~40℃
コード長さ(m)4.5(コード有効長)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×233×132
連続使用時間(分)30(無負荷 25℃)
ヒューズ10A(シガープラグ内蔵)
取扱い終了
『車内用品』には他にこんなカテゴリがあります
DC電源関連品の新着商品
DC電源関連品の新着商品をもっと見る